Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

SpillTech construire votre propre mur de sable-ciment construire votre propre ciment de vinyle berme, 8 Oz

SpillTech construire votre propre mur de sable-ciment construire votre propre ciment de vinyle berme, 8 Oz

Article nº : WBB2093975

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 61,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 61,95 $ ch.
  • Acheter 3+ 57,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

SpillTech construire votre propre Berm - 2c construire votre propre mur de sable dans les coins, 5-1/2" L X 7-1/4" W X 2 « H, 2 par paquet

SpillTech construire votre propre Berm - 2c construire votre propre mur de sable dans les coins, 5-1/2" L X 7-1/4" W X 2 « H, 2 par paquet

SpillTech construire votre propre Berm-2 construire votre propre berme directement l’article, 5-1/2" W X 15' L X 2" H

SpillTech construire votre propre Berm-2 construire votre propre berme directement l’article, 5-1/2" W X 15' L X 2" H

UltraTech 8645 Ultra-Berm Builder®, Vinyl Adhesive, 8 oz. Tube

UltraTech 8645 Ultra-Berm Builder®, Vinyl Adhesive, 8 oz. Tube

UltraTech 8643 Ultra-Berm Builder® Connecting Collar, 10' x 4"

UltraTech 8643 Ultra-Berm Builder® Connecting Collar, 10' x 4"

Diamant noir motif pavé de confinement Berm™, 6' L x 6' W, noir

Diamant noir motif pavé de confinement Berm™, 6' L x 6' W, noir

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Acide de batterie EverSoak® Spill Kit, 6,5 gallons, 1 Kit/cas des déversements

Acide de batterie EverSoak® Spill Kit, 6,5 gallons, 1 Kit/cas des déversements

ENPAC® 4340-IB Storm Sentinel™ bassin collecteur Insert rond 27" 29" de diamètre

ENPAC® 4340-IB Storm Sentinel™ bassin collecteur Insert rond 27" 29" de diamètre

SpillTech construire votre propre mur de sable-ciment construire votre propre ciment de vinyle berme, 8 Oz

Aller liquides joints preuve construire votre propre bermes de ciment vinyle solide et flexible. Idéal pour les reliant Build-Your-posséder-berme tronçons. Obligations à la plupart des tissus enduit de vinyle et vinyle laminé. Résistant aux intempéries et aux températures extrêmes. Également idéal pour patcher générales.

Poids &Dimensions

  • Poids 0,7 lbs (.32 kg)

Détails du produit

  • Type Kit Berme
  • Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
  • Marque SpillTech
  • Assemblage requis Non
  • Style Accessoire
  • Numéro de référence du fabricant APPORTEZ VOTRE VIN-CIMENT
  • Couleur Blanc
  • Nombre de murs modulaires 0
  • Matériau mural Méthyl éthyl cétone

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
SpillTech construire votre propre mur de sable-ciment construire votre propre ciment de vinyle berme, 8 Oz

SpillTech construire votre propre mur de sable-ciment construire votre propre ciment de vinyle berme, 8 Oz

Article nº : WBB2093975

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    SpillTech construire votre propre mur de sable-ciment construire votre propre ciment de vinyle berme, 8 Oz
    SpillTech construire votre propre mur de sable-ciment construire votre propre ciment de vinyle berme, 8 Oz
    SpillTech construire votre propre mur de sable-ciment construire votre propre ciment de vinyle berme, 8 Oz
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant