Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Wesco® Premium utilitaires légers main treuil Lift Truck 274520 265 lb capacité

Wesco® Premium utilitaires légers main treuil Lift Truck 274520 265 lb capacité

Article nº : WB988865

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 055,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Plateforme élévatrice compacte Wesco® d'une capacité de 260152 500 lb

Plateforme élévatrice compacte Wesco® d'une capacité de 260152 500 lb

Plateforme élévatrice compacte Wesco® d'une capacité de 260152 500 lb

Plateforme élévatrice compacte Wesco® d'une capacité de 260152 500 lb

Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 47 » Lift, 880 Lb. Capacité

Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 47 » Lift, 880 Lb. Capacité

Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 47 » Lift, 880 Lb. Capacité

Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 47 » Lift, 880 Lb. Capacité

Chariot élévateur à treuil manuel Wesco® 273512, 350 lb, longerons de 142 po

Chariot élévateur à treuil manuel Wesco® 273512, 350 lb, longerons de 142 po

Chariot élévateur à treuil manuel Wesco® 273512, 350 lb, longerons de 142 po

Chariot élévateur à treuil manuel Wesco® 273512, 350 lb, longerons de 142 po

Wesco® pied pédale plateforme Lift Truck 260003 deux roues Style 750 lb Cap.

Wesco® pied pédale plateforme Lift Truck 260003 deux roues Style 750 lb Cap.

Wesco® pied pédale plateforme Lift Truck 260003 deux roues Style 750 lb Cap.

Wesco® pied pédale plateforme Lift Truck 260003 deux roues Style 750 lb Cap.

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Wesco® main treuil actionné chariot élévateur

Cette haute qualité, ascenseur de treuil galvanisé propose un déplacement sans effort jusqu'à 265 livres de fret. Treuil de main calme et lisse est ascenseurs la charge rapidement et dispose d’un frein automatique qui arrête l’ascenseur quand vous arrêtez de tourner la poignée. Les 7-½ po "caoutchouc charge et les roues 2" pivotant polyuréthane steer permettent pour la manoeuvre facile des charges au sol inégal et dans les espaces restreints. Un frein de stationnement de manuelle intégrale entre en contact avec les deux roues arrière pour un positionnement fixe, et un guidon ergonomique offre une maniabilité excellente. 1 an de garantie limitée.

Note: Les fourches sont fixes (non réglables) en largeur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-1/4 po (59,06 cm)
  • Hauteur 54 in (137,16 cm)
  • Hauteur abaissée 3-1/4 po (8,26 cm)
  • Hauteur surélevée 43 in (109,22 cm)
  • Poids 55 lbs (25 kg)
  • Longueur de fourche 15 in (38,1 cm)
  • Longueur 29-1/4 po (74,3 cm)
  • Capacité de poids 265 lbs (120,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Fourches
  • Marque Wesco
  • Matériau Acier
  • Style de camion Fourches
  • Base de camions 4 roues
  • Puissance Treuil de main
  • Numéro de référence du fabricant 274520
  • Type de roue 7-1/2" en caoutchouc ; 2" polyuréthane
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Wesco® Premium utilitaires légers main treuil Lift Truck 274520 265 lb capacité

Wesco® Premium utilitaires légers main treuil Lift Truck 274520 265 lb capacité

Article nº : WB988865

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant