Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kwikool® Bride de condenseur 14 » en option pour KPAC2421-2

Kwikool® Bride de condenseur 14 » en option pour KPAC2421-2

Article nº : WBB2094890

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kwikool® Kit de conduits de condenseur en option pour KPAC2421-2

Kwikool® Kit de conduits de condenseur en option pour KPAC2421-2

Kwikool® Kit de plafond pour KIB6021 & KIB6043

Kwikool® Kit de plafond pour KIB6021 & KIB6043

Kwikool® Brides de condensateur 20 » pour KIB12023 & KIB12043

Kwikool® Brides de condensateur 20 » pour KIB12023 & KIB12043

Filtre d’évaporateur industriel mondial ™ pour ac portable de 1,2 à 2 tonnes

Filtre d’évaporateur industriel mondial ™ pour ac portable de 1,2 à 2 tonnes

Bride de connexion de conduit d’air frais industriel ™ mondial pour les climatiseurs portables

Bride de connexion de conduit d’air frais industriel ™ mondial pour les climatiseurs portables

Filtre d’évaporateur industriel mondial ™ pour 2,5 tonnes de courant alternatif portable

Filtre d’évaporateur industriel mondial ™ pour 2,5 tonnes de courant alternatif portable

Global Industrial™ Filtre à condensateur pour 1,2 et 2 tonnes de courants alternatifs portables

Global Industrial™ Filtre à condensateur pour 1,2 et 2 tonnes de courants alternatifs portables

Global Industrial™ Double Cool Air Duct Assembly pour 1,2 à 2 tonnes de climatiseurs portables

Global Industrial™ Double Cool Air Duct Assembly pour 1,2 à 2 tonnes de climatiseurs portables

Aimants très résistants Global Industrial, paquet de 4

Aimants très résistants Global Industrial, paquet de 4

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Bride de condenseur en option de 14 » de diamètre, utilisée lorsque le kit de plafond n’est pas acheté. Ce produit est fabriqué aux États-Unis. Le produit a une garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 14 in (35,56 cm)
  • Longueur 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Description Condenser Flange
  • Type Accessoire
  • Pour une utilisation avec KPAC2421-2
  • Marque KwiKool
  • Matériau Acier galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant DCR-14 S
  • Fonctionnalités MADE IN USA
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kwikool® Bride de condenseur 14 » en option pour KPAC2421-2

Kwikool® Bride de condenseur 14 » en option pour KPAC2421-2

Article nº : WBB2094890

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant