Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb

Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb

Article nº : WB988869

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 709,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Global Industrial™ chariot élévateur hydraulique JACK

Cric hydraulique de chariot élévateur est conçu pour augmenter votre chariot élévateur lorsque vous effectuez l’entretien et les réparations. Extra-faible 2-1/2" ramasser point et un tampon de deux positions ascenseur permet d’accéder aux points difficiles d’accès en vertu de votre chariot élévateur. Levée maximale des 16" fournit la pièce nécessaire pour exécuter une variété de réparations. Comprend une pompe hydraulique spécialement conçue avec des phoques allemands, composants internes chromé et construction en acier robuste pour une durabilité maximale. Poignée amovible offre facile de manœuvrabilité. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8 in (20,32 cm)
  • Hauteur surélevée 16 in (40,64 cm)
  • Capacité de poids 8800 lbs (4000 kg)
  • Hauteur abaissée 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Poids 73 lbs (33,18 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Temps de levage Coups de pompe 45
  • Type Chariot élévateur hydraulique Jack
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 988869
  • Couleur Orange

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • C’est jack ANSI certifié ?

    Question posée par : Bob, 08, 2017 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Bob, oui cette prise est certifié au format ANSI. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb

Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb

Article nº : WB988869

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant