Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu

Article nº : WB269682BLP

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
  • Fenêtre transparente WUS230 pour bac empilable 269682 et QUS230 vendus par carton

    52,95 $

  • Aigner Tri-Dex TR-1754 Porte-étiquettes slide-in 1-3/4 » x 4 » pour stacking bins, prix par paquet de 25

    47,95 $

  • Séparateur DUS230/235 pour bac empilable de 10-7/8 po P x 5 po H, prix pour un paquet de 6

    31,95 $

Prix : 159,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 159,95 $ ch.
  • Achetez 3-4 149,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 145,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, rouge, qté par paquet : 6

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, rouge, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 6

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 16 po L x 8 po H, bleu, qté par paquet : 4

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 16 po L x 8 po H, bleu, qté par paquet : 4

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 8-1/4 po L x 24 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 8-1/4 po L x 24 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Empilage murs renforcés de Bin fonctionnalités ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construit en polypropylène preuve de l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et autoclaves de - 40° F à 250° F. Bac de rangement comprend une lèvre pleine largeur cintre pour une utilisation avec persiennes ci-dessous. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu.

Ce paquet de bacs empilables comprend:
24 - Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin, 5-1/2"L x 10-7/8"P x 5"H, Bleu
24 - Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin, 4-1/8"L x 5-3/8"P x 3"H, Bleu

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
  • Largeur intérieure 4-3/8 po (11,11 cm)
  • Longueur 10-7/8 po (27,62 cm)
  • Taille (L x l x H) 10-7/8 x 5-1/2 x 4-3/4 po
  • Longueur intérieure 10-1/4 po (26,04 cm)
  • Capacité de poids 30 lbs (13,64 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 1
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Série Premium
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 269682BLP
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : David

    Date de : Juin 25, 2021

    Bacs
    Votre commentaire :
    Ils sont ce que je voulais
  • Reviewer : MIKE

    Date de : Avril 23, 2019

    Une solution parfaite pour nous
    Votre commentaire :
    Acheté ces bacs pour nous aider à organiser notre salle de pièces et ils ont rendu cette tâche beaucoup plus facile.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu

Article nº : WB269682BLP

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin (24) 5-1/2"x10-7/8x5 » & (24) 4-1/8"x5-3/8"x3 », Bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant