Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Industrial™ mondial des toilettes en plastique siège couvercle distributeur 16" W x 2-1/5 « D x 11 » H - blanc

Industrial™ mondial des toilettes en plastique siège couvercle distributeur 16" W x 2-1/5 « D x 11 » H - blanc

Article nº : WB641155

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 13,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Distributeur de couvre-sièges monté en surface ClassicSeries™ Bobrick® – B-221

Distributeur de couvre-sièges monté en surface ClassicSeries™ Bobrick® – B-221

Safe-T-Gard® Distributeur de housse de siège de toilette 1/2 rabattable par GP Pro, noir, distributeur 1

Safe-T-Gard® Distributeur de housse de siège de toilette 1/2 rabattable par GP Pro, noir, distributeur 1

Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui

Housse de siège de toilette Safe-T-Gard®  1/2 rabattables par GP Pro, blanche, 5 000 housses par étui

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Toilet Seat Cover Dispenser aide à fournir des housses sanitaires dans les toilettes. Idéal pour une utilisation dans les bureaux, écoles, dispensaires, fabrication et bien plus encore. Construite en plastique résistant avec une finition blanche qui complète n’importe quel décor. Pour une utilisation avec pli demi couvre siège de toilette. Peut contenir jusqu'à 500 housses de siège - un paquet de couverture de 250 sièges pour l'utilisation, et un paquet de couverture de 250 sièges de rechange (vendu séparément). Dimensions : 16" W x 2-1/5" D x h 11 ".

Poids &Dimensions

  • Profondeur 2-1/5 po (5,59 cm)
  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur 11 in (27,94 cm)

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Emplacement de montage Murale
  • Description Distributeur de couverture de siège de toilette
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 641155
  • Capacité 500 housses de siège
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Brian

    Date de : Septembre 18, 2023

    Bonne affaire pour distributeur de housses de siège de toilette.
    Votre commentaire :
    Prix raisonnable et frais d’expédition équitables. Je le recommande à mes amis.
  • Reviewer : GABRIEL

    Date de : Juin 07, 2020

    Gabriel Manager
    Votre commentaire :
    Il n’y avait pas de s et son grand merci, mais vous me tenez 3,97 de Lowes pour la vis droite
  • Reviewer : GARY

    Date de : Avril 23, 2019

    Distributeur
    Votre commentaire :
    fonctionnel. C’est joli sur le mur de la salle de bains.
  • Reviewer : Jody

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Facile à installer
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Industrial™ mondial des toilettes en plastique siège couvercle distributeur 16" W x 2-1/5 « D x 11 » H - blanc

Industrial™ mondial des toilettes en plastique siège couvercle distributeur 16" W x 2-1/5 « D x 11 » H - blanc

Article nº : WB641155

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Industrial™ mondial des toilettes en plastique siège couvercle distributeur 16" W x 2-1/5 « D x 11 » H - blanc
    Industrial™ mondial des toilettes en plastique siège couvercle distributeur 16" W x 2-1/5 « D x 11 » H - blanc
    Industrial™ mondial des toilettes en plastique siège couvercle distributeur 16" W x 2-1/5 « D x 11 » H - blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant