Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

SpeedClean 8945 - CoilJet®; Baguette de pulvérisation d’aluminium

SpeedClean 8945 - CoilJet®; Baguette de pulvérisation d’aluminium

Article nº : WBB2098791

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 185,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Thermomètre infrarouge de 52224-CC Mastercool® w / double Laser

Thermomètre infrarouge de 52224-CC Mastercool® w / double Laser

Lance d'arrosage CoilJet® SpeedClean 8945, aluminium

Atteindre profondément à l’intérieur des condenseurs et évaporateurs avec la baguette en aluminium CoilJet. Il offre une baguette de profil bas qui s’attache rapidement au pistolet CoilJet et peut être placé dans des espaces restreints, notamment entre la grille supérieure des gardes de ventilateur. Le spray est éjecté à un angle de 90° au fond des tubes et dans un éventail large de 45°.

Applications :

  • Condenseur et évaporateur
  • Unités de réfrigération
Caractéristiques :

  • Construction en aluminium de haute qualité
  • Accessoires de raccordement rapide
  • Disponible dans une variété de longueurs

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Longueur 39 in (99,06 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec CVC
  • Marque SpeedClean
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 8945
  • Couleur Métal
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
SpeedClean 8945 - CoilJet®; Baguette de pulvérisation d’aluminium

SpeedClean 8945 - CoilJet®; Baguette de pulvérisation d’aluminium

Article nº : WBB2098791

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant