Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

SpeedClean 8945-0-DEG-FLEX - CoilJet®; Baguette flexible 0°

SpeedClean 8945-0-DEG-FLEX - CoilJet®; Baguette flexible 0°

Article nº : WBB2098797

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 235,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

SpeedClean CJ-125 - CoilJet®; Système portable de nettoyant en bobine de CVC, 125 PSI, 0,6 GPM

SpeedClean CJ-125 - CoilJet®; Système portable de nettoyant en bobine de CVC, 125 PSI, 0,6 GPM

Vibrasystems Plated Steel Cup Mount, 2100 Lb. Max Load

Vibrasystems Plated Steel Cup Mount, 2100 Lb. Max Load

Vibra Systems VSCM-3 - Coupe plaqué Mont 1400 Lbs Max charge acier chromé

Vibra Systems VSCM-3 - Coupe plaqué Mont 1400 Lbs Max charge acier chromé

Bras flexible CoilJet® 0 SpeedClean 8945-0-DEG-FLEX °

Le CoilJet est conçu pour nettoyer les mini split et bobines PTAC et peut être plié à n’importe quelle forme que vous avez besoin. Ce qui rend cette différente de nos autre baguette 8945-FLEX, c’est qu’il a une Quinte sur le motif des buses par rapport à un virage de 90°. Il forme à n’importe quel virage ou courbe pour atteindre les bobines dans même dans les endroits les plus serrés.

Applications :

  • Mini Split air gestionnaire rouleaux et bobines PTAC
  • Unités de réfrigération
Caractéristiques :

  • Accessoires de raccordement rapide
  • Flexible et peut être re-plié maintes et maintes fois
  • A une buse droite sur pour un nettoyage facile des bobines petits, plats

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Longueur 20 in (50,8 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec CVC
  • Marque SpeedClean
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 8945-0-DEG-FLEX
  • Couleur Métal
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
SpeedClean 8945-0-DEG-FLEX - CoilJet®; Baguette flexible 0°

SpeedClean 8945-0-DEG-FLEX - CoilJet®; Baguette flexible 0°

Article nº : WBB2098797

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant