Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SpeedClean CN-03 - condenseur Needle™ condenseur bobine Cleaner
Bobine condenser Needle™ outil de nettoyage est parfait pour Condenseur nettoyage si vous avez accès à l’eau. Il vilipende rapidement la saleté, de débris et de saleté se trouvant sur les serpentins du condenseur sans palmes sensibles dommageables. Conçu pour nettoyer les serpentins du condenseur à l’avant et arrière, Condenser Needle™ s’adapte sur un tuyau d’eau standard et est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour démarrer. Ce serpentin baguette de nettoyage offre un jet unique 90° de l’eau et de produit chimique décapant - jusqu'à 3 gallons par minute. Nageoires délicates n’endommagera pas la pression de l’eau et l’angle du jet élimine pratiquement les sorties électriques et les shorts - un problème avec les laveuses à pression et accessoires de pulvérisation. De plus, sa baguette de profil bas se glisse à travers les grilles supérieures du condenseur plupart, gain de temps de retirer le dessus de l’appareil. Aiguille de condensateur comprend également un tuyau réglable d’injection chimique pour utilisation avec SpeedyFoam®, un acide libre, biodégradable moussant bobine nettoyant concentré ou autres nettoyeurs de bobine non caustique, alcaline. Son action super moussant capture et soulève même les plus tenace saleté et la crasse pour des résultats supérieurs. Maintenant avec l’aiguille de condenseur de SpeedClean, nettoyez les serpentins du condenseur est rapide, facile et efficace.
Applications :
Bobine condenser Needle™ outil de nettoyage est parfait pour Condenseur nettoyage si vous avez accès à l’eau. Il vilipende rapidement la saleté, de débris et de saleté se trouvant sur les serpentins du condenseur sans palmes sensibles dommageables. Conçu pour nettoyer les serpentins du condenseur à l’avant et arrière, Condenser Needle™ s’adapte sur un tuyau d’eau standard et est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour démarrer. Ce serpentin baguette de nettoyage offre un jet unique 90° de l’eau et de produit chimique décapant - jusqu'à 3 gallons par minute. Nageoires délicates n’endommagera pas la pression de l’eau et l’angle du jet élimine pratiquement les sorties électriques et les shorts - un problème avec les laveuses à pression et accessoires de pulvérisation. De plus, sa baguette de profil bas se glisse à travers les grilles supérieures du condenseur plupart, gain de temps de retirer le dessus de l’appareil. Aiguille de condensateur comprend également un tuyau réglable d’injection chimique pour utilisation avec SpeedyFoam®, un acide libre, biodégradable moussant bobine nettoyant concentré ou autres nettoyeurs de bobine non caustique, alcaline. Son action super moussant capture et soulève même les plus tenace saleté et la crasse pour des résultats supérieurs. Maintenant avec l’aiguille de condenseur de SpeedClean, nettoyez les serpentins du condenseur est rapide, facile et efficace.
Applications :
- Serpentin de condensation sur le toit AC nettoyage
- Serpentin de condensation AC résidentiel nettoyage
- Véhicule frigorifique Condenseur nettoyage
- baguette d’aluminium au grade 36 "x 3/8" haute avec raccords de qualité commerciale
- Se connecte au tuyau d’arrosage standard ¾"
- Force la saleté et les débris d’unités de condensateur dans la direction il entré - une technique éprouvée pour ameliorer la bobine de nettoyage et de l’efficience du système
- Jet unique 90° et 3 gallon / minute flux vilipende la saleté et la crasse, n’endommagera pas ailettes et élimine les problèmes de déclenchement électriques
- S’adapte facilement à travers la partie supérieure de la plupart des unités de condensateur, pas plus harceler pour enlever la partie supérieure de l’unité
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Longueur du tuyau 9-1/2 pi (2,9 m)
- Longueur 47 in (119,38 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Gallons par minute 3,3 gal/min (12,49 l)
- Pour une utilisation avec CVC
- Marque SpeedClean
- LB/PO2 lb/po2 100
- Vitesse 1 ft/min
- Matériau PVC
- Numéro de référence du fabricant CN-03
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SpeedClean CN-03 - condenseur Needle™ condenseur bobine Cleaner
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires