Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Montants en acier Pro-Line, 60"L x 1-5/8"D, Gris

Montants en acier Pro-Line, 60"L x 1-5/8"D, Gris

Article nº : WBB2098860

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 155,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ 60x30 Production Workbench Laminate Square Edge - Drawer, Upright & Shelf BL

Global Industrial™ 60x30 Production Workbench Laminate Square Edge - Drawer, Upright & Shelf BL

Établi standard parent avec pied de canal C, bord carré en érable, 72 « L x 30 « D, gris

Établi standard parent avec pied de canal C, bord carré en érable, 72 « L x 30 « D, gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Pro-Line UR60-A31 48 » H Workbench Uprights - Gris

Utilisez ces montants pour ajouter l’espace de travail supplémentaire et organisation à votre table. Monter un bin fer, étagère en porte-à-faux, articuler Bin panneau, bras de moniteur et lumière zénithale pour rendre votre espace plus productif. Manteau en poudre gris.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Hauteur 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)

Détails du produit

  • Type Montants
  • Marque Pro-ligne
  • pays É.-U.
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant UR60-A31
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Montants en acier Pro-Line, 60"L x 1-5/8"D, Gris

Montants en acier Pro-Line, 60"L x 1-5/8"D, Gris

Article nº : WBB2098860

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant