Souvent achetés ensemble
Prix : 1 219,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 219,00 .
- Achetez 3-5 1 165,00 .
- Acheter 6+ 1 119,00 .
Les clients ont également été consultés
Ajouter notre Métal à lattes poubelle réceptacle Base pour facilité accrue du service.
Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.
Poids &Dimensions
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Diamètre 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- Matériau de la doublure Plastique
- Collection Collection de lattes d’acier
- Capacité 36 gal (136,27 l)
- Type Poubelle à lattes
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle dôme
- Ouverture 11 po l x 8 po H
- Matériau Acier
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 261944BK
- Forme Rond
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DAN
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 519,00 $
Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir
Article nº : 652778
299,95 $
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
Global Industrial™ Outdoor Slatted Steel Trash Can avec couvercle en dôme, 36 gallons, noir
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires