Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rondelle de blocage  - 1/2" - acier - zinc - pqt de 100 - Brighton-Best 349010

Rondelle de blocage  - 1/2" - acier - zinc - pqt de 100 - Brighton-Best 349010

Article nº : WBB2101002

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 6

Prix : 37,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Diviser la rondelle-frein - 1/2"- en acier inoxydable (A2) de 18-8 - paquet de 100 - BBI 754072

Diviser la rondelle-frein - 1/2"- en acier inoxydable (A2) de 18-8 - paquet de 100 - BBI 754072

Diviser la rondelle-frein - 1/4"- acier - Thru durci - Zinc jaune - paquet de 100 - Brighton-Best 340050

Diviser la rondelle-frein - 1/4"- acier - Thru durci - Zinc jaune - paquet de 100 - Brighton-Best 340050

Diviser la rondelle-frein - 1/4"- en acier inoxydable (A2) de 18-8 - paquet de 100 - BBI 754048

Diviser la rondelle-frein - 1/4"- en acier inoxydable (A2) de 18-8 - paquet de 100 - BBI 754048

Diviser la rondelle-frein - 5/16"- en acier inoxydable (A2) de 18-8 - paquet de 100 - BBI 754054

Diviser la rondelle-frein - 5/16"- en acier inoxydable (A2) de 18-8 - paquet de 100 - BBI 754054

#6 Split ordinaire Lock rondelle - acier inoxydable 304 - paquet de 100

#6 Split ordinaire Lock rondelle - acier inoxydable 304 - paquet de 100

M16 Printemps Wave rondelle - acier - zingué - DIN 137 b - paquet de 50

M16 Printemps Wave rondelle - acier - zingué - DIN 137 b - paquet de 50

#10 Rondelle finition - inox 304 - paquet de 100

#10 Rondelle finition - inox 304 - paquet de 100

Rondelles de blocage Split offrent une plus grande tension de boulon et durci portant les surfaces pour créer davantage de contrôle couple uniforme pour résister à boulon à détacher de la vibration et à la corrosion.

Poids &Dimensions

  • Unité de mesure Pouces (impérial)
  • Taille 1/2 po

Détails du produit

  • pays Importation
  • Description Rondelle de blocage Split - Regular
  • Type Régulière
  • Quantité par paquet 100
  • Marque Brighton-Best
  • Matériau Acier
  • Finition Zinc
  • Numéro de référence du fabricant 349010
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

6 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rondelle de blocage  - 1/2" - acier - zinc - pqt de 100 - Brighton-Best 349010

Rondelle de blocage  - 1/2" - acier - zinc - pqt de 100 - Brighton-Best 349010

Article nº : WBB2101002

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant