Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rondelle plate - 3/8 "x 7/8" x 0,050"- en acier inoxydable (A2) de 18-8 - paquet de 100 - Brighton-Best 390140

Rondelle plate - 3/8 "x 7/8" x 0,050"- en acier inoxydable (A2) de 18-8 - paquet de 100 - Brighton-Best 390140

Article nº : WBB2101013

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 8

Prix : 7,30 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rondelle plate - 3/8"- acier du carbone moyen - Zinc - USS - Made In USA - Pkg de 100 - BBI 850150

Rondelle plate - 3/8"- acier du carbone moyen - Zinc - USS - Made In USA - Pkg de 100 - BBI 850150

#10 Rondelle plate - SAE - 7/32 po D.I. - acier - galvanisé - classe 2 - paquet de 100

#10 Rondelle plate - SAE - 7/32 po D.I. - acier - galvanisé - classe 2 - paquet de 100

#10 Rondelle finition - inox 304 - paquet de 100

#10 Rondelle finition - inox 304 - paquet de 100

M16 Printemps Wave rondelle - acier - zingué - DIN 137 b - paquet de 50

M16 Printemps Wave rondelle - acier - zingué - DIN 137 b - paquet de 50

Utilisé dans les applications avec des écrous et des boulons. La rondelle plate offre une plus grande surface d’appui qui aide à prévenir un écrou ou un boulon tête de déchirure à travers le matériau. Rondelles plates sont couramment utilisés dans les ponts et le renforcement de la barrière.

Poids &Dimensions

  • Unité de mesure Pouces (impérial)
  • Taille 3/8 po

Détails du produit

  • pays Importation
  • Description Rondelle plate
  • Grade Acier inoxydable 18-8
  • Quantité par paquet 100
  • Marque Brighton-Best
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Acier inoxydable 18-8
  • Numéro de référence du fabricant 390140
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

8 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rondelle plate - 3/8 "x 7/8" x 0,050"- en acier inoxydable (A2) de 18-8 - paquet de 100 - Brighton-Best 390140

Rondelle plate - 3/8 "x 7/8" x 0,050"- en acier inoxydable (A2) de 18-8 - paquet de 100 - Brighton-Best 390140

Article nº : WBB2101013

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant