Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rondelle plate - 3/8"- acier du carbone moyen - Zinc - USS - Made In USA - Pkg de 100 - BBI 850150

Rondelle plate - 3/8"- acier du carbone moyen - Zinc - USS - Made In USA - Pkg de 100 - BBI 850150

Article nº : WBB2101085

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 4

Prix : 30,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rondelle plate - 3/8 "x 7/8" x 0,050"- en acier inoxydable (A2) de 18-8 - paquet de 100 - Brighton-Best 390140

Rondelle plate - 3/8 "x 7/8" x 0,050"- en acier inoxydable (A2) de 18-8 - paquet de 100 - Brighton-Best 390140

Rondelle plate - 1/4"- acier bas carbone - Zinc clair CR + 3 - USS - paquet de 100 - BBI P43002

Rondelle plate - 1/4"- acier bas carbone - Zinc clair CR + 3 - USS - paquet de 100 - BBI P43002

#10 Rondelle plate - SAE - 7/32 po D.I. - acier - galvanisé - classe 2 - paquet de 100

#10 Rondelle plate - SAE - 7/32 po D.I. - acier - galvanisé - classe 2 - paquet de 100

#10 Rondelle finition - inox 304 - paquet de 100

#10 Rondelle finition - inox 304 - paquet de 100

M16 Printemps Wave rondelle - acier - zingué - DIN 137 b - paquet de 50

M16 Printemps Wave rondelle - acier - zingué - DIN 137 b - paquet de 50

USS rondelles plates donner l’étanchéité d’un joint, aider à prévenir les fuites et distribuer la pression sous la tête d’un écrou ou un boulon pour empêcher la fixation d’endommager les matériaux. Matériel est fabriqué d’acier de haute qualité pour une durabilité longue durée.

Poids &Dimensions

  • Unité de mesure Pouces (impérial)
  • Taille 3/8 po

Détails du produit

  • pays Fabriqué aux États-Unis
  • Description Rondelle plate - USS
  • Quantité par paquet 100
  • Marque Brighton-Best
  • Matériau Acier
  • Finition Zinc
  • Numéro de référence du fabricant 850150

Conformité et certifications

  • Certifications USS
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

4 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rondelle plate - 3/8"- acier du carbone moyen - Zinc - USS - Made In USA - Pkg de 100 - BBI 850150

Rondelle plate - 3/8"- acier du carbone moyen - Zinc - USS - Made In USA - Pkg de 100 - BBI 850150

Article nº : WBB2101085

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant