Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Écrou hexagonal dentelé - 1/4-20 - Zinc CR + 3 - affaire en acier trempé - BBI UNC - paquet de 100 - 857180

Écrou hexagonal dentelé - 1/4-20 - Zinc CR + 3 - affaire en acier trempé - BBI UNC - paquet de 100 - 857180

Article nº : WBB2101151

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 10

Prix : 7,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Écrou hexagonal - 1/2-13 - 18-8 (A2) inox - UNC - Pkg de 100 - Brighton-Best 762090 a terminé

Écrou hexagonal - 1/2-13 - 18-8 (A2) inox - UNC - Pkg de 100 - Brighton-Best 762090 a terminé

Fini en acier au carbone de méd. écrou hexagonal - 1/2 - 13 - - Zinc CR + 3 - UNC - Grade 5 - Pkg de 100 - BBI 848058

Fini en acier au carbone de méd. écrou hexagonal - 1/2 - 13 - - Zinc CR + 3 - UNC - Grade 5 - Pkg de 100 - BBI 848058

Écrous à embase possèdent un washered afin d’assurer les attaches restent bien sûr. La base washered aide à répandre la pression pour une plus grande surface, assurant une sécurité maximale.

Poids &Dimensions

  • Unité de mesure Pouces (impérial)
  • Thread Grossier dans
  • Taille 1/4-20

Détails du produit

  • pays Importation
  • Description Écrou hexagonal
  • Quantité par paquet 100
  • Marque Brighton-Best
  • Matériau Acier
  • Finition Zinc
  • Numéro de référence du fabricant 857180
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Joe

    Date de : Avril 23, 2019

    Écrous de vitesse
    Votre commentaire :
    Ces écrous à bride dépassent nos normes élevées en matière de qualité.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

10 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Écrou hexagonal dentelé - 1/4-20 - Zinc CR + 3 - affaire en acier trempé - BBI UNC - paquet de 100 - 857180

Écrou hexagonal dentelé - 1/4-20 - Zinc CR + 3 - affaire en acier trempé - BBI UNC - paquet de 100 - 857180

Article nº : WBB2101151

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant