Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rondelle large, 1/4 po x 1-1/4 po, acier, zinc CR+3, paquet de 100, BBI P36145

Rondelle large, 1/4 po x 1-1/4 po, acier, zinc CR+3, paquet de 100, BBI P36145

Article nº : WBB2101314

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 4

Prix : 23,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rondelle large, 3/8 po x 1-1/4 po, acier, zinc CR+3, paquet de 100, BBI P36200

Rondelle large, 3/8 po x 1-1/4 po, acier, zinc CR+3, paquet de 100, BBI P36200

Rondelle de Fender - 1/4 "x 1" x 0,05 "- inox 304 - paquet de 100 - Brighton-Best 392040

Rondelle de Fender - 1/4 "x 1" x 0,05 "- inox 304 - paquet de 100 - Brighton-Best 392040

1/4 "x 1" Fender rondelle -. 285" I.D. -.047/.08" - en acier - Zinc d’une épaisseur plaqué - classe 2 - paquet de 100

1/4 "x 1" Fender rondelle -. 285" I.D. -.047/.08" - en acier - Zinc d’une épaisseur plaqué - classe 2 - paquet de 100

#10 Rondelle finition - inox 304 - paquet de 100

#10 Rondelle finition - inox 304 - paquet de 100

M16 Printemps Wave rondelle - acier - zingué - DIN 137 b - paquet de 50

M16 Printemps Wave rondelle - acier - zingué - DIN 137 b - paquet de 50

Rondelles de protection sont conçus pour une utilisation en carrosserie, tôlerie, tuyauterie et applications électriques nécessitant un grand diamètre pour la réduction de la charge de surface. Matériel est fabriqué d’acier de haute qualité pour une durabilité longue durée.

Poids &Dimensions

  • Unité de mesure Pouces (impérial)
  • Taille 1/4 po

Détails du produit

  • pays Importation
  • Description Rondelle large
  • Quantité par paquet 100
  • Marque Brighton-Best
  • Matériau Acier
  • Finition Zinc
  • Numéro de référence du fabricant P36145
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

4 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rondelle large, 1/4 po x 1-1/4 po, acier, zinc CR+3, paquet de 100, BBI P36145

Rondelle large, 1/4 po x 1-1/4 po, acier, zinc CR+3, paquet de 100, BBI P36145

Article nº : WBB2101314

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant