Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Article nº : WB708111

(16)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 74,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 74,95 $ ch.
  • Acheter 5 70,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 69,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Bordure de stationnement  Eagle, 72 poL x 4 po H x 8 po l, gris, avec quincaillerie, 1790 G

Bordure de stationnement Eagle, 72 poL x 4 po H x 8 po l, gris, avec quincaillerie, 1790 G

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Aigle de stationnement trottoir avec matériel 72" L x 4 « H x 8 » W bleu, 1790B

Aigle de stationnement trottoir avec matériel 72" L x 4 « H x 8 » W bleu, 1790B

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

✓ Résistant aux dommages causés par la lumière UV, l’humidité, les gaz et les huiles.
✓ Comprend du ruban réfléchissant partout pour une meilleure visibilité.
✓ Crée facilement de l’espace et organise les aires de stationnement.

Empêchez les conducteurs de stationner trop près des clôtures, des bâtiments et d’autres véhicules avec le Global Industrial™ Rubber Parking Curb. Fabriqués en caoutchouc durable et résistants aux rayons UV, ces arrêts de stationnement fonctionnent bien avec différents types de surfaces, ce qui les rend idéaux pour une sécurité accrue dans les entrepôts, les parkings, ainsi que les garages de stationnement commerciaux et résidentiels. Matériel de montage permanent vendu séparément. Garantie limitée de 1 ans.

  • Type de montage: Trous de montage.
  • Poids réel: 35,5 lbs.
  • Finition de couleur: Noir avec des rayures jaunes.
  • Poids &Dimensions

    • Largeur 5-9/10 po (14,99 cm)
    • Hauteur 3-9/10 po (9,91 cm)
    • Poids 35,5 lbs (16,14 kg)
    • Longueur 72 in (182,88 cm)

    Détails du produit

    • Trous de montage 4
    • Description Bordure de Parking en caoutchouc
    • Type Stationnement trottoir
    • Marque Global Industrial
    • Matériau Caoutchouc noir UV
    • Numéro de référence du fabricant 708111
    • Couleur Noir/Jaune
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      15
    • 4 étoile(s)

      1
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Ted

      Date de : Janvier 14, 2024

      cubes
      Votre commentaire :
      J’adore juste qu’ils soient 2 pieds plus longs pour les roues jumelées des ambulances. D’autres fonctionnent à merveille sur l’arrêt
    • Reviewer : Mark

      Date de : Août 20, 2023

      Produit génial
      Votre commentaire :
      Grande qualité et livraison rapide
    • Reviewer : ROBERT

      Date de : Août 06, 2022

      S.O.
      Votre commentaire :
      S.O.
    • Reviewer : JERRY

      Date de : Août 01, 2021

      sauvé la journée
      Votre commentaire :
      cela a résolu mon problème
    • Reviewer : John

      Date de : Mai 06, 2021

      Bon service à la clientèle
      Votre commentaire :
      Excellent service!!
    • Reviewer : HARRY

      Date de : Juillet 26, 2020

      Vous le feront savoir quand nous installerons...
      Votre commentaire :
      Nous ne les avons pas installés pour le moment. On attend toujours le 2, on en a commandé 4. Ils ont l’air d’être juste pour ce que nous avons besoin d’eux.
    • Reviewer : JOHN

      Date de : Avril 24, 2019

      72" rubber Stops de stationnement
      Votre commentaire :
      Très satisfait de l’aspect global de cet achat !
    • Reviewer : Mike

      Date de : Avril 23, 2019

      Arrêt de stationnement
      Votre commentaire :
      Fonctionne parfaitement ressemble à la photo.
    • Reviewer : Marie

      Date de : Avril 23, 2019

      Les ralentir
      Votre commentaire :
      Ce produit est génial. Ralentit le même mal Kinevel. Les habitants sont un peu hésitant au début, mais maintenant j’aime les ralentisseurs.
    • Reviewer : facture

      Date de : Avril 23, 2019

      72" bloc en caoutchouc Parking Stop/trottoir
      Votre commentaire :
      très bon produit à un bon prix
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

    Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

    Article nº : WB708111

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes
      Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes
      Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes
      Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes
      Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes
      Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant