Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ensemble de support pour enregistreur vidéo Kendall Howard™, montage mural 

Ensemble de support pour enregistreur vidéo Kendall Howard™, montage mural 

Article nº : WBB2117201

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 105,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Boîtier de sécurité pour enregistreur vidéo Kendall Howard™, 15 po P

Boîtier de sécurité pour enregistreur vidéo Kendall Howard™, 15 po P

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Ensemble de support pour enregistreur vidéo Kendall Howard™, montage mural 

The Howard Kendall™ Security Lock Box est parfait pour obtenir à peu près n’importe quel appareil, des enregistreurs vidéo numériques, au même tour ordinateurs et équipements réseau sensibles. En utilisant ce DVR/VCR Wall Mount support Kit, vous pouvez sécuriser votre boîte de serrure de sécurité DVR/VCR sur le mur et de la route. Permet de que vous au mur montez la boîte de serrure de sécurité DVR/VCR.

Caractéristiques :

  • Comprend deux crochets par kit
  • Made in USA
  • Garantie limitée à vie


Poids &Dimensions

  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Poids 4,35 lbs (1,98 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Murale
  • Assemblage requis Oui
  • Description DVR Kit de support de montage mural
  • Type Accessoires
  • Marque Kendall Howard
  • Quantité par paquet Kit 1
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 1917 3 002-00
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Ensemble de quincaillerie pour montage mural Kendall Howard™

20,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ensemble de support pour enregistreur vidéo Kendall Howard™, montage mural 

Ensemble de support pour enregistreur vidéo Kendall Howard™, montage mural 

Article nº : WBB2117201

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant