Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Base de roue double roulettes sol dur BEVCO 3850S/5

Base de roue double roulettes sol dur BEVCO 3850S/5

Article nº : WBB2132268

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 29,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaise Everlast Bevco 7500-BLK, polyuréthane, base en nylon noir, patins de type champignon

Chaise Everlast Bevco 7500-BLK, polyuréthane, base en nylon noir, patins de type champignon

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Bourgogne

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Bourgogne

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Roues jumelées roulettes sol dur piètement à 5

Roues jumelées roulettes sol dur piètement à 5

Poids &Dimensions

  • Profondeur 2 in (5,08 cm)
  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Roulettes
  • Marque BEVCO
  • Description Double roulettes sol dur
  • Matériau Uréthane/Nylon
  • Couleur Noir
  • Numéro de pièce/modèle compatible BEVCO chaises w / 5 étoiles Bases (Non-ESD)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Base de roue double roulettes sol dur BEVCO 3850S/5

Base de roue double roulettes sol dur BEVCO 3850S/5

Article nº : WBB2132268

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant