Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle jaune pour traverser la pile et Nest Tote TUB2516-8, qté par paquet : 6

Couvercle jaune pour traverser la pile et Nest Tote TUB2516-8, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2132447

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

24,50 $ ch.

Prix: 147,00 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Gris, qté par paquet : 6

Cuve empilable Quantum TUB1711-8 - 17-1/4 x 11 x 8 gris, qté par paquet : 6

Cuve empilable Quantum TUB1711-8 - 17-1/4 x 11 x 8 gris, qté par paquet : 6

Quantique Croix pile Nest cuve TUB1711-8-17-1/4 x 11 x 8 bleu, qté par paquet : 6

Quantique Croix pile Nest cuve TUB1711-8-17-1/4 x 11 x 8 bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Blanc, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Blanc, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Cross Stack Nest Tote Tub - 25-1/8 x 16 x 8-1/2 Bleu, qté par paquet : 6

Facile 90° positive empilement permet d’accéder aux contenus lorsqu’ils sont empilés et nids lorsqu’elle est vide. Parfait pour l’assemblage, de production et de préparation des commandes. robuste durable une pièce fourre-tout ne crack ou de la rouille et se nettoie facilement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Longueur 25-1/8 po (63,82 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Couvercle
  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Quantité par paquet 6
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant LID2516-8-YL
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle jaune pour traverser la pile et Nest Tote TUB2516-8, qté par paquet : 6

Couvercle jaune pour traverser la pile et Nest Tote TUB2516-8, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2132447

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant