Prix : 979,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 979,00 $ ch.
- Achetez 3-5 935,00 $ ch.
- Acheter 6+ 899,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Thermoplastiques récipients de recyclage sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les bureaux extérieurs et plus. Le couvercle du bonnet de pluie empêche la pluie ou la neige de réécler les ordures. Couvercle caractéristiques trois recyclage logos pour clairement identification. Base est blindé avec une finition de manteau de poudre noire pour antirouille et résilience contre les éléments. Caractéristique de maille avec ouvertures 3/4". Fournit une disposition pratique pour tous les types de déchets recyclables. Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Robuste 1/8" épais, armature acier 11 jauge est thermoplastique enduit pour résister à la décoloration, les moisissures et les actes de vandalisme et assurera la durabilité sans entretien. Inclut le couvercle bleu de capot de pluie de recyclage, le revêtement en plastique et le câble de sécurité. Assemblage requis.
Consultez notre collection coordonnée de poubelles extérieures.
Consultez notre collection coordonnée de poubelles extérieures.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 40-1/2 po (102,87 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Matériau de la doublure Plastique
- Famille de couleurs de couvercle Bleu
- Collection Collection de métal perforé
- Assemblage requis Oui
- Capacité 36 gal (136,27 l)
- Type Boîte de recyclage polyvalente
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle de bonnet de pluie
- Ouverture 11-1/4" dia.
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 261961BL
- Couvercle Oui
- Forme Rond
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Boîte de recyclage en acier perforé extérieur industriel™ mondial avec couvercle de capot de pluie, 36 gallons, bleu
979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires