Prix : 969,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 969,00 $ ch.
- Achetez 3-5 919,00 $ ch.
- Acheter 6+ 895,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Thermoplastiques récipients de recyclage sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les bureaux extérieurs et plus. Couvercle dôme permet de garder des déchets hors de la vue et maintient la pluie ou la neige hors de poubelle. Fermeture automatique porte swing-action permet de faciliter l’élimination des déchets. Couvercle caractéristiques trois recyclage logos pour clairement identification. Base est blindé avec une finition de manteau de poudre noire pour antirouille et résilience contre les éléments. Caractéristique de maille avec ouvertures 3/4". Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Robuste 1/8" épais, armature acier 11 jauge est thermoplastique enduit pour résister à la décoloration, les moisissures et les actes de vandalisme et assurera la durabilité sans entretien. Comprend le couvercle bleu de dôme de recyclage, la doublure en plastique et le câble de sécurité. Fournit une disposition pratique pour tous les types de déchets recyclables. Assemblage requis.
Consultez notre collection coordonnée de poubelles extérieures.
Consultez notre collection coordonnée de poubelles extérieures.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Matériau de la doublure Plastique
- Famille de couleurs de couvercle Bleu
- Collection Collection de métal déployé
- Assemblage requis Oui
- Capacité 36 gal (136,27 l)
- Type Boîte de recyclage polyvalente
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle dôme
- Ouverture 11 po l x 8 po H
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 261962BL
- Couvercle Oui
- Forme Rond
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Recycling Can w / Dome Lid, 36 gallons, bleu
969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires