Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Boîte de recyclage en acier perforé industriel™ extérieur mondial avec couvercle de dôme, 36 gallons, bleu

Boîte de recyclage en acier perforé industriel™ extérieur mondial avec couvercle de dôme, 36 gallons, bleu

Article nº : WB261963BL

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 919,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 919,00 $ ch.
  • Achetez 3-5 875,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 839,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Global Industrial™ Outdoor Perforated Steel Recycling Can W/Multi-Stream Lid, 36 Gallon, Bleu

Global Industrial™ Outdoor Perforated Steel Recycling Can W/Multi-Stream Lid, 36 Gallon, Bleu

Global Industrial™ Outdoor Steel Diamond Recycling Can With Multi-Stream Lid, 36 gallons, Bleu

Global Industrial™ Outdoor Steel Diamond Recycling Can With Multi-Stream Lid, 36 gallons, Bleu

Witt inox mur Hugger poubelle w/plastique Swing Top 22 gallons, 70HTSS

Witt inox mur Hugger poubelle w/plastique Swing Top 22 gallons, 70HTSS

Thermoplastiques récipients de recyclage sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les bureaux extérieurs et plus. Couvercle dôme permet de garder des déchets hors de la vue et maintient la pluie ou la neige hors de poubelle. Fermeture automatique porte swing-action permet de faciliter l’élimination des déchets. Couvercle caractéristiques trois recyclage logos pour clairement identification. Base est blindé avec une finition de manteau de poudre noire pour antirouille et résilience contre les éléments. Caractéristique de maille avec ouvertures 3/4". Fournit une disposition pratique pour tous les types de déchets recyclables. Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Robuste 1/8" épais, armature acier 11 jauge est thermoplastique enduit pour résister à la décoloration, les moisissures et les actes de vandalisme et assurera la durabilité sans entretien. Comprend le couvercle bleu de dôme de recyclage, la doublure en plastique et le câble de sécurité. Assemblage requis.


Consultez notre collection coordonnée de poubelles extérieures.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
  • Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
  • Hauteur 40 in (101,6 cm)
  • Épaisseur 1/8 en

Détails du produit

  • Matériau de la doublure Plastique
  • Famille de couleurs de couvercle Bleu
  • Collection Collection de métal perforé
  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 36 gal (136,27 l)
  • Type Boîte de recyclage polyvalente
  • Intérieur/extérieur Extérieur
  • Marque Global Industrial
  • Type de couvercle Couvercle dôme
  • Ouverture 11 po l x 8 po H
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 261963BL
  • Couvercle Oui
  • Forme Rond
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Boîte de recyclage en acier perforé industriel™ extérieur mondial avec couvercle de dôme, 36 gallons, bleu

Boîte de recyclage en acier perforé industriel™ extérieur mondial avec couvercle de dôme, 36 gallons, bleu

Article nº : WB261963BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Boîte de recyclage en acier perforé industriel™ extérieur mondial avec couvercle de dôme, 36 gallons, bleu
    Boîte de recyclage en acier perforé industriel™ extérieur mondial avec couvercle de dôme, 36 gallons, bleu
    Boîte de recyclage en acier perforé industriel™ extérieur mondial avec couvercle de dôme, 36 gallons, bleu
    Boîte de recyclage en acier perforé industriel™ extérieur mondial avec couvercle de dôme, 36 gallons, bleu
    Boîte de recyclage en acier perforé industriel™ extérieur mondial avec couvercle de dôme, 36 gallons, bleu
    Boîte de recyclage en acier perforé industriel™ extérieur mondial avec couvercle de dôme, 36 gallons, bleu
    Boîte de recyclage en acier perforé industriel™ extérieur mondial avec couvercle de dôme, 36 gallons, bleu
    Boîte de recyclage en acier perforé industriel™ extérieur mondial avec couvercle de dôme, 36 gallons, bleu
    Boîte de recyclage en acier perforé industriel™ extérieur mondial avec couvercle de dôme, 36 gallons, bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant