Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles

Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles

Article nº : WBB2139879

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 27,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Siècle 76204 foret fin pinceau 1-1/8" dia. fleuret

Siècle 76204 foret fin pinceau 1-1/8" dia. fleuret

Siècle perceuse 77203 fin pinceau 1" diamètre Nylon

Siècle perceuse 77203 fin pinceau 1" diamètre Nylon

Siècle perceuse 78601 Radial fil brosse en acier ø 3/4" Radial

Siècle perceuse 78601 Radial fil brosse en acier ø 3/4" Radial

Siècle perceuse 77233 coupe brosse Nylon abrasif 3" diamètre coupe Nylon

Siècle perceuse 77233 coupe brosse Nylon abrasif 3" diamètre coupe Nylon

Coupe du Drill perceuse 76223 siècle brosse 2-3/4" ø sertis acier 0,008"

Coupe du Drill perceuse 76223 siècle brosse 2-3/4" ø sertis acier 0,008"

Siècle de perceuse 76421 perceuse radiale fil brosse 2-1/2" en acier ø serti

Siècle de perceuse 76421 perceuse radiale fil brosse 2-1/2" en acier ø serti

Siècle perceuse 76411 perceuse radiale brosse 2" en acier ø serti

Siècle perceuse 76411 perceuse radiale brosse 2" en acier ø serti

Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles

Poids &Dimensions

  • Diamètre du trou central 5/8-11 po
  • Diamètre 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • UPC 081838760410
  • Marque Foret de siècle & outil
  • Numéro de référence du fabricant 76041
  • T/mn maximum 15000 tr/min
  • Style de fil Perle de Stringer
  • Matériau métallique Acier
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles

Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles

Article nº : WBB2139879

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant