Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

15 gallons gaz & Go™ Poly carburant Caddy

15 gallons gaz & Go™ Poly carburant Caddy

Article nº : WB672022

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 605,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Circuit de fluide de transfert Flo-Fast™, 31015R 15 gallons, rouge,

Circuit de fluide de transfert Flo-Fast™, 31015R 15 gallons, rouge,

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 2 7-1/2 Gallon, jaune, 31027Y

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 2 7-1/2 Gallon, jaune, 31027Y

Flo-Fast™ transfert de circuit de fluide, (2) 7-1/2 Gallon, dégagé, 31027 C

Flo-Fast™ transfert de circuit de fluide, (2) 7-1/2 Gallon, dégagé, 31027 C

Polyéthylène gaz & Go 25 gallons de carburant chariot Caddy - ONU/DOT et approuvées par Transports Canada, GG-25PFC

Polyéthylène gaz & Go 25 gallons de carburant chariot Caddy - ONU/DOT et approuvées par Transports Canada, GG-25PFC

Chariot à carburant Diesel en polyéthylène de 25 Gal Gas & Go - ONU/DOT & Transport CA approuvé, GG-25PFC-D

Chariot à carburant Diesel en polyéthylène de 25 Gal Gas & Go - ONU/DOT & Transport CA approuvé, GG-25PFC-D

Chariot gaz gaz & Go Poly est un réservoir de carburant gravitaire qui offre un moyen sûr et facile pour faire le plein VTT, équipement de pelouse, motomarines et plus ! 15-gallon citerne est construite en polyéthylène réticulé haute résistance pour une durabilité extrême dans presque toutes les conditions de transfert de carburant et de stockage. Caddy de gaz poly gaz & Go vous permet d’apprécier l’avantage d’avoir votre propre station de carburant portable partout où vous en avez besoin. Comprend l’ajutage actionnés à la main. Nations Unies/DOT et approuvées par Transports Canada. 2" goulot de remplissage et le bouchon de remplissage avec évent. Bec verseur à ressort.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 50 po (127 cm)
  • Poids 50 lbs (22,73 kg)
  • Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
  • Longueur du tuyau 10 pi (3,05 m)
  • Longueur 44 in (111,76 cm)

Détails du produit

  • Type de carburant Essence
  • Description Caddy carburant
  • Capacité 15 gal (56,78 l)
  • Type Caddy
  • Marque Gaz & Go
  • Matériau LIGNE DES HAUTES EAUX-PEHD
  • Style Conception de flux de gravité
  • Numéro de référence du fabricant GG-15PFC
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ONU/DOT
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
15 gallons gaz & Go™ Poly carburant Caddy

15 gallons gaz & Go™ Poly carburant Caddy

Article nº : WB672022

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant