Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bott - Toolboard autoportante, simple face avec persiennes panneau, 39" W, 3, le module

Bott - Toolboard autoportante, simple face avec persiennes panneau, 39" W, 3, le module

Article nº : WBB2178495

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 469,95 $

Quantité

Ce système flexible permet une polyvalence d’aménagement comprenant des angles de 90 degrés, des jonctions en T et des configurations dos à dos. La conception de panneau louvered soutient et organise des bacs en plastique pour le stockage pratique de contenu. Les quantités de panneau peuvent être ajustées pour répondre à vos exigences de conception. La construction en acier est solide et durable pour le support de contenu lourd. Disponible en unités unifamiliales ou recto-verso. Navires non assemblés. Prend en charge 3 panneaux. Finition de couleur de panneau bleu texturé de panneau pour la résistance de corrosion.

Poids &Dimensions

  • Largeur 39 in (99,06 cm)
  • Profondeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 73 in (185,42 cm)

Détails du produit

  • Type Panneau avec persiennes
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Bott
  • Emplacement de montage Unique
  • Matériau Acier
  • Panneaux 3
  • Numéro de référence du fabricant 798857
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bott - Toolboard autoportante, simple face avec persiennes panneau, 39" W, 3, le module

Bott - Toolboard autoportante, simple face avec persiennes panneau, 39" W, 3, le module

Article nº : WBB2178495

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bott - Toolboard autoportante, simple face avec persiennes panneau, 39" W, 3, le module
    Bott - Toolboard autoportante, simple face avec persiennes panneau, 39" W, 3, le module
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant