Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global™ LED Flood Light, 50W, 4500 Lumens, 5000K, w/Mounting Bracket
Remplacer les traditionnels métal Halide projecteurs et économisez gros avec notre énergie efficace LED projecteurs. Global™ LED projecteurs sont parfaits pour le paysage, la signalisation et l’éclairage d’accentuation dans les applications commerciales et résidentielles lourdes. LEDs de la puce à bord sont couplés directement sur le boîtier et offrent une durée de vie de plus de 50 000 heures.
Caractéristiques :
Remplacer les traditionnels métal Halide projecteurs et économisez gros avec notre énergie efficace LED projecteurs. Global™ LED projecteurs sont parfaits pour le paysage, la signalisation et l’éclairage d’accentuation dans les applications commerciales et résidentielles lourdes. LEDs de la puce à bord sont couplés directement sur le boîtier et offrent une durée de vie de plus de 50 000 heures.
Caractéristiques :
- SMD LEDs ont faible consommation d’énergie, rendement élevé et une longue durée de vie de plus de 50, 000hours.
- Logement se compose de haute qualité, résistant à la corrosion, et anti-fissuration moulé sous pression en aluminium
- UL pour les endroits humides, IP65 évalué
- Certifications : UL, cUL, DLC, FCC, SAA, CE, RoHS, CB, C-TICK
- Utilisable dans - 40F à 122F
Poids &Dimensions
- Largeur 1,65 po (4,19 cm)
- Longueur 9,49 po (24,1 cm)
- Hauteur 6,61 po (16,79 cm)
Détails du produit
- Angle de faisceau 120 °
- Tension 100-277 V
- Emplacement de montage Joug
- Durée de vie moyenne 50000 h
- Puissance en watts 50 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Évaluation de la température -40 degrés F à 122 degrés F
- Matériau Boîtier en aluminium moulé
- Objectif Verre résistant aux chocs
- CRI 80
- Lumens 4500
- Numéro de référence du fabricant 500897
- Fonctionnalités 18"- 18/3 queue de cochon SJTW installée
- Température de couleur 5000 K
- Résistant aux intempéries IP65
- Couleur Bronze
Garantie
- Garantie 5 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Alan
Date de : Mars 18, 2021
-
Reviewer : LARRY
Date de : Septembre 11, 2020
Votre commentaire :
Travaux comme prévu, remplacé plus vieux appareil halogène -
Reviewer : CHUCK
Date de : Mai 26, 2020
Votre commentaire :
La lumière fonctionne très bien. Plus lumineux que ce à quoi nous nous attendions, ce qui est une bonne chose dans notre cas. -
Reviewer : RYAN
Date de : Mai 26, 2020
Votre commentaire :
Il remplace une lumière de sodium sur un parking. La quantité de lumière est bien au-dessus de ce que la vieille lumière produirait et elle utilise 1/10 la puissance. -
Reviewer : RYAN
Date de : Mai 26, 2020
Votre commentaire :
Beaucoup pour le prix et la quantité de lumière qui est produite
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)
Article nº : B1811863
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ LED Flood Light, 50W, 4500 Lumens, 5000K, w/Mounting Bracket
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires