Prix : 90,95 $
Remplacer les traditionnels métal Halide projecteurs et économisez gros avec notre énergie efficace LED projecteurs. Global™ LED projecteurs sont parfaits pour le paysage, la signalisation et l’éclairage d’accentuation dans les applications commerciales et résidentielles lourdes. LEDs de la puce à bord sont couplés directement sur le boîtier et offrent une durée de vie de plus de 50 000 heures.
Caractéristiques :
- SMD LEDs ont faible consommation d’énergie, rendement élevé et une longue durée de vie de plus de 50, 000hours.
- Logement se compose de haute qualité, résistant à la corrosion, et anti-fissuration moulé sous pression en aluminium
- UL pour les endroits humides, IP65 évalué
- Certifications : UL, cUL, DLC, FCC, SAA, CE, RoHS, CB, C-TICK
- Utilisable dans - 40F à 122F
Poids &Dimensions
- Largeur 1,65 po (4,19 cm)
- Longueur 9,33 po (23,7 cm)
- Hauteur 10,08 po (25,6 cm)
Détails du produit
- Angle de faisceau 120 °
- Tension 100-277 V
- Emplacement de montage Pivot fileté
- Durée de vie moyenne 50000 h
- Puissance en watts 30 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Évaluation de la température -40 degrés F à 122 degrés F
- Matériau Boîtier en aluminium moulé
- Objectif Verre résistant aux chocs
- CRI 80
- Lumens 2700
- Numéro de référence du fabricant 500898
- Dimmable Non
- Fonctionnalités 5"-18/3 fils volants s’étendent de la tige
- Température de couleur 5000 K
- Résistant aux intempéries IP65
- Couleur Bronze
Garantie
- Garantie 5 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BOB
Date de : Novembre 19, 2021
-
Reviewer : NICK
Date de : Avril 07, 2021
Votre commentaire :
Actuellement placé dans un environnement huileux et chaud dur et encore travailler.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Ces unités sont-elles physiquement marquées « CE »? Il n’y a aucune indication d’un marquage CE dans les photos.
Question posée par : Clint, 29, 2019 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Clint. Ces unités sont marquées d’un autocollant UL uniquement. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Est-ce que le Knuckle fileté 1/2 »
Question posée par : Diane, 22, 2018 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
oui. L’extérieur des fils s’insérait dans un KO de 3/4 » qui est la norme dans l’industrie de l’éclairage.
-
Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)
Article nº : B1811863
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ LED Flood Light, 30W, 2700 Lumens, 5000K, w/Knuckle Mount
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires