Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Remplacer les traditionnels métal Halide projecteurs et économisez gros avec notre énergie efficace LED projecteurs. Global™ LED projecteurs sont parfaits pour le paysage, la signalisation et l’éclairage d’accentuation dans les applications commerciales et résidentielles lourdes. LEDs de la puce à bord sont couplés directement sur le boîtier et offrent une durée de vie de plus de 50 000 heures.
Caractéristiques :
- SMD LEDs ont faible consommation d’énergie, rendement élevé et une longue durée de vie de plus de 50, 000hours.
- Logement se compose de haute qualité, résistant à la corrosion, et anti-fissuration moulé sous pression en aluminium
- UL pour les endroits humides, IP65 évalué
- Certifications : UL, cUL, DLC, FCC, SAA, CE, RoHS, CB, C-TICK
- Utilisable dans - 40F à 122F
- Tension : 100-277
Poids &Dimensions
- Largeur 1,65 po (4,19 cm)
- Longueur 9,33 po (23,7 cm)
- Hauteur 10,08 po (25,6 cm)
Détails du produit
- Angle de faisceau 120 °
- Tension 100-277 V
- Emplacement de montage Pivot fileté
- Durée de vie moyenne 50000 h
- Puissance en watts 50 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Évaluation de la température -40 degrés F à 122 degrés F
- Matériau Boîtier en aluminium moulé
- Objectif Verre résistant aux chocs
- CRI 80
- Lumens 4500
- Numéro de référence du fabricant 500899
- Dimmable Non
- Fonctionnalités 5"-18/3 fils volants s’étendent de la tige
- Température de couleur 5000 K
- Résistant aux intempéries IP65
- Couleur Bronze
Garantie
- Garantie 5 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jack
Date de : Septembre 17, 2019
-
Reviewer : ROBERT
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
LA LAMPE EST TRÈS BIEN FAITE ET EST PARFAITE POUR L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DE COUR ARRIÈRE. bien. PLACÉ DANS LE BON EMPLACEMENT CETTE LAMPE FERA TOUT CE QUE VOUS ATTENDEZ. J’AI ACHETÉ 8 PIÈCES ET PEUT-ÊTRE BESOIN D’ACHETER PLUS. -
Reviewer : DENNIS
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bon prix excellent outil achèterais encore rapide produit de qualité livraison -
Reviewer : Alex
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté cette lumière pour l’équitation à l’extérieur mon patron l’aime et le prix est de 4 fois l’expéditeur est dans le marché en ce moment -
Reviewer : Joseph
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Installation facile. Mes résidents adorent le covewrage -
Reviewer : Ken
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai eu un projecteur halogène qui avait besoin d’une nouvelle ampoule trop souvent. C’est plus compact, bien construit et donne autant de lumière que l’ampoule halogène de 300 watts, en utilisant beaucoup moins d’énergie. -
Reviewer : Garry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La qualité du produit et le service était exceptionnel, encore mieux que je m’y attendais. -
Reviewer : Todd
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette lumière est très brillante! Il brille sur notre bateau. -
Reviewer : Howard
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les lumières étaient faciles à installer et ont fonctionné comme prévu -
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
grande lumière pour une lumière de Cour
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Quel est le résultat de lumen à 120vac comparativement à 240vac ?
Question posée par : David, 05 mai 2018
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Il serait le même.
-
-
Quelle est la garantie de cette lumière ?
Question posée par : Jim, 05 et 2018 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
5 ans
-
-
Soit cette lumière volt 120/277 120 juste ?
Question posée par : Jim, 07 et 2017 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jim, la tension d’entrée doit être de l’ordre de 100V-277V. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)
Article nº : B1811863
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ LED Flood Light, 50W, 4500 Lumens, 5000K, w/Knuckle Mount
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires