Prix : 249,95 $
Remplacer les traditionnels métal Halide projecteurs et économisez gros avec notre énergie efficace LED projecteurs. Global™ LED projecteurs sont parfaits pour le paysage, la signalisation et l’éclairage d’accentuation dans les applications commerciales et résidentielles lourdes. LEDs de la puce à bord sont couplés directement sur le boîtier et offrent une durée de vie de plus de 50 000 heures.
Caractéristiques :
- SMD LEDs ont faible consommation d’énergie, rendement élevé et une longue durée de vie de plus de 50, 000hours.
- Logement se compose de haute qualité, résistant à la corrosion, et anti-fissuration moulé sous pression en aluminium
- UL pour les endroits humides, IP65 évalué
- Certifications : UL, cUL, DLC, FCC, SAA, CE, RoHS, CB, C-TICK
- Utilisable dans - 40F à 122F
Poids &Dimensions
- Largeur 5,51 po (14 cm)
- Longueur 11,22 po (28,5 cm)
- Hauteur 9,25 po (23,5 cm)
Détails du produit
- Angle de faisceau 120 °
- Tension 100-277 V
- Emplacement de montage Joug
- Durée de vie moyenne 50000 h
- Puissance en watts 100 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Évaluation de la température -40 degrés F à 122 degrés F
- Matériau Boîtier en aluminium moulé
- Objectif Verre résistant aux chocs
- CRI 81
- Numéro de référence du fabricant 500900
- Lumens 10000
- Dimmable Non
- Fonctionnalités 18"- 18/3 queue de cochon SJTW installée
- Température de couleur 5000 K
- Résistant aux intempéries IP65
- Couleur Bronze
Garantie
- Garantie 5 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : VICTOR
Date de : Juin 25, 2022
-
Reviewer : Dana
Date de : Février 11, 2020
Votre commentaire :
grande -
Reviewer : Kevin
Date de : Février 11, 2020
Votre commentaire :
Excellente lumière pour le coût -
Reviewer : JOEY
Date de : Février 11, 2020
Votre commentaire :
Nous étions à la recherche d’un feu d’inondation de remplacement pour avoir lieu d’une vieille lumière d’inondation de sodium à haute pression. Il a utilisé environ 500 watts. Ce voyant d’inondation LED n’utilise que 100 watts. Cela seul aidera à réduire l’utilisation de l’électricité. Ensuite, le prix était tout à fait raisonnable. Il semble être de bonne qualité, mais le temps nous le dira. -
Reviewer : RYAN
Date de : Février 11, 2020
Votre commentaire :
Grande lumière pour l’argent -
Reviewer : TIM
Date de : Février 11, 2020
Votre commentaire :
nous avions un luminaire en halogénure métallique dans le stationnement et il y avait des problèmes avec l’eau et la condensation entrer à l’intérieur de l’appareil et la rouille serait alors causer l’unité de ne pas travailler. après beaucoup de temps de nettoyage de l’ancien appareil et plusieurs tentatives pour le sceller, nous avons abandonné. cela l’a remplacé et a coûté à peu près la même chose qu’une ampoule et le ballast pour l’ancien. -
Reviewer : Dennis
Date de : Février 11, 2020
Votre commentaire :
C’est exactement ce que j’ai commandé Easy installer, allume le terrain de jeu tout comme nous le voulions.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-il certifié UL 1598A pour une utilisation sur les navires?
Question posée par : James, 16 et 2018 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour James, non vous auriez besoin d’un appareil de style marin pour cela. Il s’agit d’un appareil classé IP65. Je vous remercie pour votre question.
-
Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)
Article nº : B1811863
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ LED Flood Light, 100W, 10000 Lumens, 5000K, w/Mounting Bracket
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires