Souvent achetés ensemble
Prix initial : 8 339,00 $
Prix promotionnel: 7 433,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Fonctionnement de 29 000 BTU qui refroidit jusqu’à 755 pieds carrés.
✓ Rouleaux sur 4 roulettes pivotantes (2 verrouillages)
Gardez vos espaces de travail ou votre équipement au frais avec le climatiseur portable industriel Global pratique™ avec des buses d’air froid. Ce climatiseur portable industriel est conçu pour un refroidissement ponctuel économique dans les installations industrielles, les salles de serveurs, les hôpitaux, les laboratoires et partout où les équipements électriques créent une charge thermique. Il dispose d’un fonctionnement de 29 000 BTU qui refroidit jusqu’à 755 pieds carrés avec une plage de température de refroidissement de 64 ° à 113 ° F. Deux vitesses de ventilateur. Moteur monophasé. Filtres à air lavable amovible pour un entretien facile. Cette unité comprend également les trois 5" froid buses d’Air qui sont recommander pour une utilisation avec le climatiseur. Remplacement est vendus séparément. Compresseur thermostatiquement protégée comprend haute et basse avertissements de pression. Unité se déplace facilement sur quatre roulettes pivotantes (verrouillage des deux). ETL & cETL listés. Le kit de conduits de plafond d’évacuation d’air chaud en option est disponible à l’achat séparément. Garantie limitée de 1 ans.
Les dispositifs principaux incluent
- Installation facile
- Filtre de l’Air en refroidissant
- Filtres lavables
- Système de diagnostic
- Protection de dépassement de condensat
- Cool spot et chambre cool paramètres thermostat
- Marche / arrêt minuterie
- Construction métallique durable
- Redémarrage automatique (lorsque l’interruption de l’alimentation)
- Temporisation de compresseur
- Pressostat haute pression
- Dispositif antigel
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Profondeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 51-1/4 po (130,18 cm)
- Poids 234 lbs (106,36 kg)
- Zone de couverture 743 ft²
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- BTU refroidissement 29000
- Circuit d’ampli 20 A
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Non
- Fluide frigorigène R-410D
- Pour une utilisation avec De refroidissement
- Tonne 2,5
- Matériau Acier galvanisé
- CFM Faible 635 CFM
- Refroidissement de la plage de température 64 à 113 °F
- CFM 635/741 CFM
- Tension 208 / 230 V
- Gallons de réservoir de condensat 3,17 gal (12 l)
- Type de filtre Filet lavable
- Phase 1
- Comprend Goulottes d’alimentation Air froid
- circuit Air
- CFM haute 741 CFM
- Watts Refroidissement 3 300 W
- Type de cordon d’alimentation NEMA 6-20
- Marque Global Industrial
- Décibels 63
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 292663
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed
- Indice d’efficacité énergétique (EER) 9,3
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Pouvoir T9F292663 de l’unité de l’état technique est 230amps 15 volts monophasé Service bâtiment existant est 208/120volkt triphasé cet appareil puisse fonctionner correctement avec cette tension. constante électrique électrique, Inc. 954.979.8968
Question posée par : LouConstant, 05, 2017 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Lou, c’est possible, mais seulement avec 3P4Wire, pas 3P3W. 3P4Wire ont une ligne neutre et vous pouvez vous connecter à R, S, T avec ligne de N avoir 220V. Mais 3P3W seulement R, S, T et faire 220 avec ligne de couple. Mais il ne peut pas faire du courant pour faire fonctionner la machine. Par conséquent, nous recommandons d’utiliser 3P4W ou 220V unique. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Global Industrial™ Triple Cool Air Duct Assembly pour 2,5 tonnes de climatiseurs portables
Article nº : 292678
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial™ Roulette frontale pour 2,5 tonnes DE courant alternatif portable
Article nº : 292679
Pas encore évalué
38,95 $
Global Industrial™ Roulette arrière pour 2,5 tonnes DE courant alternatif portable
Article nº : 292680
Pas encore évalué
45,95 $
Bride d’échappement industrielle ™ mondiale pour AC portable de 2,5 tonnes
Article nº : 292681
Pas encore évalué
155,95 $
Réservoir d’eau industriel ™ mondial pour les climatiseurs portables commerciaux
Article nº : 292685
Pas encore évalué
125,95 $
Affichage industriel ™ mondial pour les climatiseurs portables commerciaux
Article nº : 292686
Pas encore évalué
135,95 $
Carte de circuit imprimé industriel ™ mondial pour les climatiseurs commerciaux portables
Article nº : 292687
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ Réservoir d’eau plein Interrupteur marche / arrêt pour les climatiseurs portables commerciaux
Article nº : 292688
Pas encore évalué
16,25 $
Global Industrial™ Capteur de température de remplacement de 16' pour les climatiseurs portables commerciaux
Article nº : 292689
Pas encore évalué
51,95 $
Bride de connexion de conduit d’air frais industriel ™ mondial pour les climatiseurs portables
Article nº : 292690
Pas encore évalué
50,95 $
Filtre d’évaporateur industriel mondial ™ pour 2,5 tonnes de courant alternatif portable
Article nº : 292691
Pas encore évalué
55,95 $
Filtre à condensateur industriel ™ mondial pour ac portable de 2,5 tonnes
Article nº : 292692
Pas encore évalué
249,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 4,242,00 $ plus
Global Industrial™ Portable Air Conditioner W/ Buses à air froid, 3 Tonnes, 37 000 BTU, 230V
Article nº : 292845
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
11 675,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Portable Air Conditioner w / Buses d’air froid, 2,5 Ton, 29 000 BTU, 230V
7433,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange