Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité

Article nº : WB493395

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
  • Plaque porte-étiquette pour contenant économique Kennedy Group ESTB2 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc , qté par paquet : 1000

    2 860,00 $

  • Couvercle à charnière industriel™ Global uniquement à utiliser avec des conteneurs pliants en fil métallique de 48 po L x 40 po l

    159,95 $

  • Global Industrial™ Caster Kit 5" x 1 1/2" (4 Swivel, 2 With Brakes) With Mounting Plate

    165,95 $

Prix initial : 495,95 $

Prix promotionnel: 420,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Conteneur en fil pliant industriel™ global, 48 « L x 40 » L x 42-1 / 2 « H, capacité de 3000 lb

Conteneur en fil pliant industriel™ global, 48 « L x 40 » L x 42-1 / 2 « H, capacité de 3000 lb

Conteneur en fil pliant industriel™ global, 40 « L x 32 » L x 34-1 / 2 « H, capacité de 3000 lb

Conteneur en fil pliant industriel™ global, 40 « L x 32 » L x 34-1 / 2 « H, capacité de 3000 lb

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 40"L x 32"W x 34-1/2"H 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 40"L x 32"W x 34-1/2"H 4000 Lb. Capacité

Conteneur en fil pliant industriel™ global, 48 « L x 40 » L x 42-1 / 2 « H, capacité de 4000 lb

Conteneur en fil pliant industriel™ global, 48 « L x 40 » L x 42-1 / 2 « H, capacité de 4000 lb

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 42-1/2"H 5000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Récipient de fil pliant 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité

Construction de mailles ouvertes offre une visibilité excellente, contrôle des stocks simple et élimine la poussière et la saleté s’accumuler. Ce monobloc conteneur robuste caractéristiques treillis soudés à l’arc à un canal a formé la base en acier. Côtés et les coins sont fortement renforcés. Pieds empilables crantés, positifs permettent manutention par chariot élévateur ou transpalette camion. Chute de porte permet d’accéder lorsqu’ils sont empilés. Finition de manteau de poudre durable résiste à la rouille et la corrosion. Se met en place en quelques secondes.

Ajoutez un couvercle articulé et un cadenas pour plus de sécurité. Mobilisez votre conteneur en ajoutant un kit de roulette (chacun vendu séparément).
1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 40 in (101,6 cm)
  • Hauteur 36-1/2 po (92,71 cm)
  • Largeur intérieure 39-1/2 po (100,33 cm)
  • Hauteur intérieure 30 in (76,2 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Taille (L x l x H) 48 x 40 x 36-1/2 in
  • Porte/Côtés ouverts 48 po
  • Longueur intérieure 47-1/2 po (120,65 cm)
  • Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Empilage
  • Type Fil pliable
  • Roulettes incluses Non
  • Matériau Wire Mesh 2 "x 2 »
  • Couvercle Non
  • Capacité 30,4 pi³ (0,86 pi³.m)
  • Entrée de fourche 2-way
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 493395
  • Couleur Gris
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Israël

    Date de : Octobre 15, 2020

    .
    Votre commentaire :
    .
  • Reviewer : Shawn

    Date de : Avril 23, 2019

    Examen de chariot de fil
    Votre commentaire :
    Aucun problème avec cet élément ou la façon dont il effectue. Ma seule suggestion serait de l’offrir avec les roues attachées. N’a pas aimé que j’ai dû les acheter séparément.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • quelles sont les dimensions intérieures?

    Question posée par : steven, 16, 2024 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juin 10, 2019

      Bonjour Steven, les dimensions intérieures sont 47,5" x 39,5" x 30". Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité

Article nº : WB493395

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Folding Wire Container 48"L x 40"W x 36-1/2"H 3000 Lb. Capacité
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant