Prix : 36,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Igloo 4-4 1/2 oz Plastic Cup Distributeur
Ce distributeur de tasse en plastique noir a une construction lourde et un corps en plastique résistant à l'impact. Le distributeur peut être utilisé avec les refroidisseurs Igloo suivants partie numéro 431, 451, 4101 et 48153. La capacité est 250-4-4 1/2oz tasses de cône vendus séparément.
Ce distributeur de tasse en plastique noir a une construction lourde et un corps en plastique résistant à l'impact. Le distributeur peut être utilisé avec les refroidisseurs Igloo suivants partie numéro 431, 451, 4101 et 48153. La capacité est 250-4-4 1/2oz tasses de cône vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Poids 0,5 lb (.23 kg)
- Longueur 3,75 po (9,53 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec 3 à 15 Gal. Distributeurs de boissons
- Marque Igloo
- Description Distributeur de tasses à
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 00008242
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Glacière pour boissons Igloo 451, isolée, 5 gallons
Article nº : B335581
Pas encore évalué
115,95 $
Distributeur de tasse, plastique, pour 4 à 4-1/2 oz tasses de cône
36,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires