Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plateau clavier Newcastle Systems pour postes de travail de la série EC

CLAVIER NON INCLUS

Plateau clavier Newcastle Systems pour postes de travail de la série EC

Article nº : WBB2192005

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 365,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Newcastle Systems EC Series EcoCart Mobile Powered Laptop Cart avec batterie 100AH

Newcastle Systems EC Series EcoCart Mobile Powered Laptop Cart avec batterie 100AH

Nexel™ Chrome fil plateau ordinateur station de travail avec plateau de clavier, 30" W x 24 « D x 42" H

Nexel™ Chrome fil plateau ordinateur station de travail avec plateau de clavier, 30" W x 24 « D x 42" H

Alvéole Interion®, teck

Alvéole Interion®, teck

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Prend en charge robuste, facile-faites glisser votre clavier standard, ce qui permet de plus d’espace sur l’étagère du haut du panier. Ce plateau clavier optionnel est compatible avec les postes de travail de la série EC de Newcastle Systems uniquement.

Cette unité est keyboard tray seulement. Clavier et chariot mobile ne sont pas inclus.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)
  • Capacité de poids 5 lb

Détails du produit

  • addon_type Accessoires
  • Collection Écocart
  • Description Plateau de clavier
  • Assemblage requis Non
  • Type Plateau de clavier
  • Pour une utilisation avec Série EC
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Systèmes de Newcastle
  • Série Écocart
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant B407
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plateau clavier Newcastle Systems pour postes de travail de la série EC

Plateau clavier Newcastle Systems pour postes de travail de la série EC

Article nº : WBB2192005

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant