Prix : 499,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kemp USA Ultimate EMS sac à dos offre beaucoup de stockage pour les fournitures de premiers intervenants. Deux grandes poches avant 10x13x3" et poche inférieure disposent de boucles élastiques pour sécuriser les petits articles. La poche supérieure comprend une poche zippée pour des articles de sécurité supplémentaires. Deux poches latérales de 19x7x4" : droite: une droite comprend des diviseurs, la gauche est livré avec 4 poches amovibles de taille standard. L'intérieur du sac comprend trois grandes poches utilitaires et une poche utilitaire extra-large. Sur le fond du sac est une sangle pour tenir un cylindre D-tank. Pieds moulés sur le fond pour une protection supplémentaire et poignées pour le transport.
Poids &Dimensions
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Type de clôture Fermeture à glissière
- Quantité par paquet 1
- Marque Kemp États-Unis
- Description Sac à dos EMS
- Numéro de référence du fabricant 10-115
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chemise kemp Lifeguard 100 % Cotton Heart Size Chest - Full Back Guard Logo, Medium, 18-001-1-MED
Article nº : B2193499
Pas encore évalué
17,25 $
Chapeau Kemp Flexfit Guard, Rouge, 18-004-RED
Article nº : B2193548
Pas encore évalué
25,95 $
Kemp Bengal 60 Sifflet, Orange, 10-426-ORG
Article nº : B2193539
Pas encore évalué
5,20 $
Kemp 5,5 Oz Airhorn Avec Power Pack, 10-425
Article nº : B2193466
Pas encore évalué
53,95 $
Sac à dos Kemp EMS, 10-115
499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires