Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

MetroMax métro MAX4 - 2436G 4, étagère de polymère, 24 "x 36", ouvrir la grille

MetroMax métro MAX4 - 2436G 4, étagère de polymère, 24 "x 36", ouvrir la grille

Article nº : WBB2203347

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® Nexelite® 4 Étagère, étagère en plastique ventilé, démarreur, 30 po L x 24 po P x 74 po H

Nexel® Nexelite® 4 Étagère, étagère en plastique ventilé, démarreur, 30 po L x 24 po P x 74 po H

Nexel® Nexelite® 4 Étagère, étagère en plastique ventilé, démarreur, 48 po L x 18 po P x 74 po H

Nexel® Nexelite® 4 Étagère, étagère en plastique ventilé, démarreur, 48 po L x 18 po P x 74 po H

Nexel® Nexelite® 4 Étagère, étagère en plastique ventilé, démarreur, 42 po L x 18 po P x 74 po H

Nexel® Nexelite® 4 Étagère, étagère en plastique ventilé, démarreur, 42 po L x 18 po P x 74 po H

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 60 » L x 21 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 60 » L x 21 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 60 » L x 24 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 60 » L x 24 » P x 74"H

Utiliser cette seule 24 x 36'' tous les polymères grille grille pour compléter votre étagère Max 4 ou un chariot. Mettant en vedette joint tous les coins de polymère, construits dans la protection Microban, et une garantie à vie contre la rouille et la corrosion - MetroMax 4 est la solution parfaite pour vos besoins d’entreposage !

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Poids 8,81 lbs (4 kg)

Détails du produit

  • Type d’étagère Appartement ventilé
  • Type Étagère grillagée
  • Marque Métro
  • Quantité par paquet 1
  • Finition Plastique
  • Numéro de référence du fabricant MAX4 - 2436G
  • Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Vie contre la rouille et la Corrosion
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
MetroMax métro MAX4 - 2436G 4, étagère de polymère, 24 "x 36", ouvrir la grille

MetroMax métro MAX4 - 2436G 4, étagère de polymère, 24 "x 36", ouvrir la grille

Article nº : WBB2203347

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant