Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Métro MAX4-9989PX MetroMax 4, porte-étiquette 4"

Métro MAX4-9989PX MetroMax 4, porte-étiquette 4"

Article nº : WBB2203359

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 10,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Identifier rapidement le contenu de la tablette sur vos unités de MetroMax 4. Conçu pour accepter les cartes de l’étiquette ou les étiquettes adhésives. Fente de hauteur environ 1"

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Profondeur 1/2 en
  • Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Poids 0,04 lbs (.02 kg)

Détails du produit

  • Type Porte-étiquette
  • Marque Métro
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Polymère
  • Numéro de référence du fabricant MAX4-9989PX
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 an contre les défauts de fabrication
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Métro MAX4-9989PX MetroMax 4, porte-étiquette 4"

Métro MAX4-9989PX MetroMax 4, porte-étiquette 4"

Article nº : WBB2203359

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant