Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Métro 9994 X MetroMax 4, Post Clamps

Métro 9994 X MetroMax 4, Post Clamps

Article nº : WBB2203362

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 35,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Ajoute stabilité en joignant les postes de deux unités distinctes. Avec elle, chaque unité est soutenue par quatre postes et renforcée par l’unité adjacente.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Profondeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 0,55 lbs (.25 kg)

Détails du produit

  • Type Matériel de post
  • Marque Métro
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Polymère
  • Numéro de référence du fabricant 9994 X
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 an contre les défauts de fabrication
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Métro 9994 X MetroMax 4, Post Clamps

Métro 9994 X MetroMax 4, Post Clamps

Article nº : WBB2203362

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant