Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige

POSTE COMPREND MULTIPRISE INTÉGRÉE

Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige

Article nº : WB752152BGE

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige
  • Global Industrial™ Gas Spring LED/LCD Flat Panel Monitor Arm with VESA Plate, Beige

    165,95 $

  • Global Industrial™ Fixed Height LED/LCD Flat Panel Monitor Arm with VESA Plate, Beige

    165,95 $

  • Global Industrial™ Steel Worksurface, 41-1/4"W x 19-1/4"D, Beige

    265,95 $

Prix : 655,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - Beige

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - Beige

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - noir

Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - noir

Global Industrial™ Double Arm Adaptor For Fixed Height or Gas Spring Monitor Arms, Noir

Global Industrial™ Double Arm Adaptor For Fixed Height or Gas Spring Monitor Arms, Noir

Global Industrial™ 72"H Wall Mount Unit with VESA Mount - Black

Global Industrial™ 72"H Wall Mount Unit with VESA Mount - Black

Global Industrial™ 81"H Station informatique stationnaire de mont de plancher avec le mont VESA, noir

Global Industrial™ 81"H Station informatique stationnaire de mont de plancher avec le mont VESA, noir

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

81"H Poste stationnaire en acier avec Power Outlets pour
Orbite Industrial™ globale des postes de travail


Ce centre super fort 5 "x 5" acier post avec des boulons de base au sol avec la base stationnaire (quincaillerie non inclus) pour la stabilité. Pour masquer tous les câbles, le poteau comprend 3 ouvertures de gestion des câbles à 15 », 42-1/2 » et 70 » H. Permet le montage des surfaces de travail à 30 » ou 40 » H. Trous de montage de 10 mm. Permet le montage de moniteurs à 52 », 66 » ou 80 » H. La base du poteau mesure 17-1/2 » x 17-1/2 ». Finition de manteau de poudre.

Ajouter les surfaces de travail, monture VESA, flotteur de moniteur, support UC et beaucoup plus pour construire un poste de travail informatique personnalisé.

The orbit post includes one power box and one 12" long 6-outlet aluminum power strip with 6' power cord.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Profondeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 81 in (205,74 cm)
  • Longueur du cordon 6 pi

Détails du produit

  • Nombre de points de vente 6
  • Emplacement de montage Montage de l’étage
  • Collection Orbite
  • Assemblage requis Oui
  • Description Poteau de 81 "H avec la base fixe et les prises de courant
  • Type Publier
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 752152BGE
  • Couleur Beige

Référence de pièce concurrente

  • MPN-MASTER 752152BGE
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
Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige

Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige

Article nº : WB752152BGE

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige
    Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige
    Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige
    Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige
    Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant