Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Allegro 2050-01 Tubes de fumée de remplacement, 6/Box

Allegro 2050-01 Tubes de fumée de remplacement, 6/Box

Article nº : WBB2210565

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 2

Prix : 48,95 $

Quantité

Tubes de fumée de remplacement (6/Boîte)

Poids &Dimensions

  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Type Kit d’essai irritant de fumigène d’ajustement de fumée
  • Pour une utilisation avec Kit de Test de fumée
  • Marque Allegro Industries
  • Quantité par paquet 6
  • Description Tubes de fumée de remplacement, 6/Boîte
  • Protocole de test d’ajustement Fumée irritante
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant 2050-01
  • Couleur Effacer
  • Comprend 6 tubes de fumée de remplacement

Garantie

  • Garantie 12 mois à partir de la date d’achat
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Allegro 2050 Kit d’essai de fumée standard

99,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Allegro 2050-01 Tubes de fumée de remplacement, 6/Box

Allegro 2050-01 Tubes de fumée de remplacement, 6/Box

Article nº : WBB2210565

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant