Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Newstripe Safe2Vent™ remplacement filtre à charbon, 2/Pack, 10004703

Newstripe Safe2Vent™ remplacement filtre à charbon, 2/Pack, 10004703

Article nº : WBB2213960

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 445,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Eagle Poly Guide Post délinéateur 42 "x 5,75" jaune dia.

Eagle Poly Guide Post délinéateur 42 "x 5,75" jaune dia.

Global Industrial™ Aluminum Sign - Stop - 0,08" Épais, Blanc/Rouge, 652645

Global Industrial™ Aluminum Sign - Stop - 0,08" Épais, Blanc/Rouge, 652645

Global Industrial™ Speed Bump avec protection de câble, 6'L, jaune

Global Industrial™ Speed Bump avec protection de câble, 6'L, jaune

Caractère individuel pochoirs 8"- ensemble de nombres 0-9

Caractère individuel pochoirs 8"- ensemble de nombres 0-9

Paquet de deux Safe2Vent coalescents carbone filtres de remplacement. Médias de shell et carbone cellulose sont biodégradable et se décompose naturellement. Aucun nettoyage ou vidange de l’élément coalescent car il est contenu dans le filtre jetable.

Détails du produit

  • Type Filtre
  • Marque Newstripe
  • Description Filtres à charbon de remplacement Safe2Vent™, 2/Pack
  • Matériau Shell de cellulose, charbon et SS coalescents élément
  • Numéro de référence du fabricant 10004703
  • Capacité Max 600 canettes/90 jours gal
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Newstripe Safe2Vent™ remplacement filtre à charbon, 2/Pack, 10004703

Newstripe Safe2Vent™ remplacement filtre à charbon, 2/Pack, 10004703

Article nº : WBB2213960

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Newstripe Safe2Vent™ remplacement filtre à charbon, 2/Pack, 10004703
    Newstripe Safe2Vent™ remplacement filtre à charbon, 2/Pack, 10004703
    Newstripe Safe2Vent™ remplacement filtre à charbon, 2/Pack, 10004703
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant