Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w/Durable Edge, 10 L Ft-6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w/Durable Edge, 10 L Ft-6400/5000/12800 Lbs Cap

Article nº : WB298508

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 66,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, Eye&Eye w/ Durable Edge, 8Ft L-6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, Eye&Eye w/ Durable Edge, 8Ft L-6400/5000/12800 Lbs Cap

Sangle de levage à deux boucles Global Industrial™¸ travaux légers, polyester, 6 pi L x 2 po l, capacité de 2400/1900/4800 lb

Sangle de levage à deux boucles Global Industrial™¸ travaux légers, polyester, 6 pi L x 2 po l, capacité de 2400/1900/4800 lb

Sangle de levage à deux boucles Global Industrial™¸ travaux légers, polyester, 10 pi L x 2 po l, capacité de 2400/1900/4800 lb

Sangle de levage à deux boucles Global Industrial™¸ travaux légers, polyester, 10 pi L x 2 po l, capacité de 2400/1900/4800 lb

Élingue ronde Global Industrial™ en polyester, infinie, 4 pi x 1,5 po, capacité de 8400/6700/16800 lb, 

Élingue ronde Global Industrial™ en polyester, infinie, 4 pi x 1,5 po, capacité de 8400/6700/16800 lb, 

Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, des yeux & 4 Ft L x 1 en W-1200/950/2400 Lbs Cap des yeux

Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, des yeux & 4 Ft L x 1 en W-1200/950/2400 Lbs Cap des yeux

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 1 In W, 3200/2500/6400 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 1 In W, 3200/2500/6400 Lbs Cap

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 4 lb Ft L-1600/1280/3200

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 4 lb Ft L-1600/1280/3200

Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 6 ft x 1,25 in, 5300/4200/10600 Lbs Cap

Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 6 ft x 1,25 in, 5300/4200/10600 Lbs Cap

Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, Ft 3, 2600/2100/5200 Lbs Cap

Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, Ft 3, 2600/2100/5200 Lbs Cap

Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, œil & Eye 6 Ft L x 1 w, 1200/950/2400 Lbs Cap

Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, œil & Eye 6 Ft L x 1 w, 1200/950/2400 Lbs Cap

Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 Ft. x 1,25 In, 5300/4200/10600 Lbs Cap

Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 Ft. x 1,25 In, 5300/4200/10600 Lbs Cap

Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, ft 6, 2600/2100/5200 Lbs Cap

Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, ft 6, 2600/2100/5200 Lbs Cap

Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap

Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 2 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 2 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 10 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 10 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 10 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 10 000 lb

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & w/Durable Edge, 10 L Ft-6400/5000/12800 Lbs Cap Polyester Web élingues fournir une solution qui ne sera pas mar levage ou un zéro la charge ; Fils de coeur rouge indique usure simple inspection et le remplacement ; Oeil et oeil-style élingues ont des extrémités plates qui les rendent faciles à enlever sous charges ; Les fils de bord bleu polymère recouvert de cette toile supérieure rendent plus résistants aux coupe bordure que sangle bandoulière jaune standard.

Poids &Dimensions

  • Capacité de poids de l’attelage Choker 5000 lbs (2 272,73 kg)
  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Longueur 10 pi (3,05 m)
  • Capacité de poids de levage vertical 6400 lbs (2 909,09 kg)
  • Capacité d’attelage de panier 12800 lbs (5 818,18 kg)

Détails du produit

  • FOD 0501785
  • Type Œil &
  • Plis 2
  • UPC 707022341677
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Polyester
  • Style Site Web plat
  • Numéro de référence du fabricant 298508
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Décembre 09, 2020

    Bracelet de levage longueur parfaite pour mon projet
    Votre commentaire :
    J’ai acheté cette sangle pour l’équipement de levage dans ma boutique parce que c’est la longueur parfaite et la cote de levage pour mon projet. La sangle semble bien faite et roule vers le haut pour le stockage ordonné.
  • Reviewer : ERIC

    Date de : Septembre 20, 2020

    grande sangle de levage
    Votre commentaire :
    Grandes sangles pour l’argent. Les sont clairement marqués avec la cote de poids
  • Reviewer : Jonathan

    Date de : Juillet 08, 2019

    Grande
    Votre commentaire :
    Grande
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w/Durable Edge, 10 L Ft-6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w/Durable Edge, 10 L Ft-6400/5000/12800 Lbs Cap

Article nº : WB298508

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w/Durable Edge, 10 L Ft-6400/5000/12800 Lbs Cap
    Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w/Durable Edge, 10 L Ft-6400/5000/12800 Lbs Cap
    Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w/Durable Edge, 10 L Ft-6400/5000/12800 Lbs Cap
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant