Prix : 45,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ Sling, œil & Eye, 6 Ft L x 2 en W-6400/5000/12800 Lbs casquettes Polyester Web élingues fournissent une solution de levage qui ne sera pas mar ou gratter la charge ; Fils de coeur rouge indique usure simple inspection et le remplacement ; Oeil et oeil-style élingues ont des extrémités plates qui les rendent faciles à enlever sous charges ; Les fils de bord bleu polymère recouvert de cette toile supérieure rendent plus résistants aux coupe bordure que sangle bandoulière jaune standard.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids de l’attelage Choker 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 6 pi (1,83 m)
- Capacité de poids de levage vertical 6400 lbs (2 909,09 kg)
- Capacité d’attelage de panier 12800 lbs (5 818,18 kg)
Détails du produit
- FOD 0501783
- Type Œil &
- Plis 2
- UPC 707022341820
- Marque Global Industrial
- Matériau Polyester
- Style Site Web plat
- Numéro de référence du fabricant 298518
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
45,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires