Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Support optionnel 7709 pour Sunex® voiture Dolly 7708 - peut contenir jusqu'à 4 chariots

Support optionnel 7709 pour Sunex® voiture Dolly 7708 - peut contenir jusqu'à 4 chariots

Article nº : WBB2218876

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

SUNEX® cliquet voiture Dolly 7708 - 42-1/8" W x 27-7/8 « D x 8-11/16 » H - 1500 lb capacité

SUNEX® cliquet voiture Dolly 7708 - 42-1/8" W x 27-7/8 « D x 8-11/16 » H - 1500 lb capacité

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Torin crics pneumatiques Creeper siège - TR6350

Torin crics pneumatiques Creeper siège - TR6350

Torin prises Boutique Creeper, repose-tête roues 6, 4-Position - TR6452

Torin prises Boutique Creeper, repose-tête roues 6, 4-Position - TR6452

Pile de chariots voiture idéalement dans un petit espace sur le support voiture de Dolly Sunex® 7709. Stocker et masquer plusieurs chariots, dans le coin de votre boutique.

Caractéristiques :
  • Contient jusqu'à 4 Sunex® chariots de voiture (7708)
  • 4-roue design stocke loin idéalement dans un petit espace

Poids &Dimensions

  • Profondeur 14-3/16 po (36,04 cm)
  • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
  • Largeur 57-1/8 po (145,1 cm)
  • Hauteur 11-13/16 po (30 cm)
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Poids 94,8 lbs (43,09 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Car Dolly Rack
  • Marque SUNEX
  • Numéro de référence du fabricant 7709
  • Couleur Noir
  • Type de roue Polyuréthanne

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Support optionnel 7709 pour Sunex® voiture Dolly 7708 - peut contenir jusqu'à 4 chariots

Support optionnel 7709 pour Sunex® voiture Dolly 7708 - peut contenir jusqu'à 4 chariots

Article nº : WBB2218876

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant