Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

5 pièce pochette Punch - Sunex outils 57PPK5

5 pièce pochette Punch - Sunex outils 57PPK5

Article nº : WBB2219393

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

2" Punch - outils Sunex 5705P

2" Punch - outils Sunex 5705P

Plaques de lit 50 t - Sunex Tools 57100BP

Plaques de lit 50 t - Sunex Tools 57100BP

Couvercle de bécher en acier inoxydable (600ml) - pour Crest P1200 ultrasons série partie aspirateurs

Couvercle de bécher en acier inoxydable (600ml) - pour Crest P1200 ultrasons série partie aspirateurs

9661051-1/2 tonne de Palmgren Arbor Press

9661051-1/2 tonne de Palmgren Arbor Press

Pour une utilisation avec des outils Sunex magasin presse modèles :
5712BT
5712
5720
5720AH
5730
5740
5740AH
5740EP
5750
5750AH
5750EP



Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)
  • Poids 8 lbs (3,64 kg)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Presses d’atelier
  • Marque SUNEX
  • Description 5 pièce pochette Punch
  • pays Made in USA
  • Numéro de référence du fabricant 57PPK5
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
2" Punch - outils Sunex 5705P

97,95 $

1" Punch - outils Sunex 5703P

69,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

2" Punch - outils Sunex 5705P

97,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

1" Punch - outils Sunex 5703P

69,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
5 pièce pochette Punch - Sunex outils 57PPK5

5 pièce pochette Punch - Sunex outils 57PPK5

Article nº : WBB2219393

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant