Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Bureau avec 6 tiroirs - 72" x 24" - Gris

Interion® Bureau avec 6 tiroirs - 72" x 24" - Gris

Article nº : WB670076GY

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Cerise
  • Gris

Gris

Prix : 1 289,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Bureau Avec 3 Tiroirs, 60"W x 24"D - Gris

Interion® Bureau Avec 3 Tiroirs, 60"W x 24"D - Gris

Interion® Support de connecteur de table, 23-5/8"L x 3-1/8"W x 3-1/8"D

Interion® Support de connecteur de table, 23-5/8"L x 3-1/8"W x 3-1/8"D

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Interion® Support de connecteur de table, 23-5/8"L x 3-1/8"W x 3-1/8"D

Interion® Support de connecteur de table, 23-5/8"L x 3-1/8"W x 3-1/8"D

Interion® Caster Kit For Pedestal File (Set Of 4)

Interion® Caster Kit For Pedestal File (Set Of 4)

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

INTERION® bureau avec socle de boîte/Box/fichier
72" W bureau avec dessus gris

Interion® By Global Industrial Office Desk dispose de 1 " surfaces de travail stratifiées résistantes aux rayures sur un cadre en acier fini au charbon de bois. Desktop inclut 2-3/16" diamètre gestion passe câbles d’ouverture. Bureau comprend panneau de modestie et de patins réglables de nivellement. Armoire en acier comporte 2 boîte tiroirs et tiroir 1 qui accepte la lettre ou du dépôt de la taille légale. Piédestal comprend JUMELE cylindre de serrure, poignées encastrées et patins réglables de nivellement. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Nombre de piédestaux 2
  • Nombre de tiroirs 6
  • Description Bureau 72" avec piédestaux
  • Capacité 1 personne
  • Gestion de fil Oui
  • Type Kit de bureau
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Famille top color Gris
  • Numéro de référence du fabricant 670076GY
  • Forme Rectangle
  • Matériau de cadre Acier
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : KELLY

    Date de : Septembre 26, 2020

    Bureau
    Votre commentaire :
    Ressemble beaucoup
  • Reviewer : Allison

    Date de : Juin 17, 2020

    Bon bureau informatique
    Votre commentaire :
    Livraison rapide et bon rapport qualité/prix. Être utilisé par notre département informatique, et correspond vraiment au besoin. Bonne qualité.
  • Reviewer : art

    Date de : Avril 23, 2019

    Bureau de qualité et très fonctionnel
    Votre commentaire :
    Ce bureau a dépassé mes attentes. Je suis très satisfait de la qualité et de la fonctionnalité. Aussi, il semble grand dans le bureau. Je recommande fortement ce produit.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Bureau avec 6 tiroirs - 72" x 24" - Gris

Interion® Bureau avec 6 tiroirs - 72" x 24" - Gris

Article nº : WB670076GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Bureau avec 6 tiroirs - 72" x 24" - Gris
    Interion® Bureau avec 6 tiroirs - 72" x 24" - Gris
    Interion® Bureau avec 6 tiroirs - 72" x 24" - Gris
    Interion® Bureau avec 6 tiroirs - 72" x 24" - Gris
    Interion® Bureau avec 6 tiroirs - 72" x 24" - Gris
    Interion® Bureau avec 6 tiroirs - 72" x 24" - Gris
    Interion® Bureau avec 6 tiroirs - 72" x 24" - Gris
    Interion® Bureau avec 6 tiroirs - 72" x 24" - Gris
    Interion® Bureau avec 6 tiroirs - 72" x 24" - Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant