Prix : 740,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 740,00 $ ch.
- Acheter 3+ 703,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Thermoplastiques récipients de recyclage sont idéales pour les écoles, les parcs publics, les bureaux extérieurs et plus. Fournit une disposition pratique pour tous les types de déchets recyclables. Revêtement protecteur crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher. Robuste 1/8" épais, armature acier 11 jauge est thermoplastique enduit pour résister à la décoloration, les moisissures et les actes de vandalisme et assurera la durabilité sans entretien. Couvercle capot pluie empêche pluie ou la neige de pénétrer dans le récipient ; trois logos de recyclage caractéristiques pour clairement identification. Base est blindé avec une finition de manteau de poudre noire pour antirouille et résilience contre les éléments. Récipient à base augmente la facilité du service en soulevant le conteneur 3" sur le sol. Caractéristique de maille avec ouvertures 3/4". Couvercle capot comprend bleu recyclage pluie, revêtement en plastique, câble de base et de la sécurité. Assemblage requis.
Consultez notre collection coordonnée de poubelles extérieures.
Consultez notre collection coordonnée de poubelles extérieures.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 43-1/2 po (110,49 cm)
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Matériau de la doublure Plastique
- Famille de couleurs de couvercle Bleu
- Collection Collection de métal déployé
- Assemblage requis Oui
- Capacité 36 gal (136,27 l)
- Type Boîte de recyclage polyvalente
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle de bonnet de pluie
- Ouverture 11-1/4" dia.
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 261926RBLD
- Couvercle Oui
- Forme Rond
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Trash Can W/Rain Bonnet Lid & Base, 36 gallons, Noir
Article nº : 261926BKD
Pas encore évalué
739,00 $
Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir
Article nº : 652778
299,95 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Bleu
Article nº : 695738BL
Pas encore évalué
799,00 $
Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Recycling Can W/Rain Bonnet Lid & Base, 36 Gallon, Bleu
740,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires