Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Vallée Craft® Straddle-Type plancher serrure F89410A2 pour Roto-Grip Roto-Lift® Versa-Lift™

Vallée Craft® Straddle-Type plancher serrure F89410A2 pour Roto-Grip Roto-Lift® Versa-Lift™

Article nº : WBB2220370

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 535,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Portable Hydraulic Drum Lifting Jack 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Portable Hydraulic Drum Lifting Jack 800 Lb. Capacité

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Global Industrial™ Portable Drum Lifter - Palletizer 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Portable Drum Lifter - Palletizer 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Mobile Drum Carrier for 55 Gallon Steel Drums - 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Mobile Drum Carrier for 55 Gallon Steel Drums - 800 Lb. Capacité

Vallée Craft® baril Hawk™ Harrier F88576B4

Vallée Craft® baril Hawk™ Harrier F88576B4

Vallée du Craft® Roto-Lift™ Straddle - manuel Power - F88563B9

Vallée du Craft® Roto-Lift™ Straddle - manuel Power - F88563B9

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Verrou de sol optionnel gardera l’ascenseur en place tout en joignant ou débranchement de charge.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)
  • Longueur 4 in (10,16 cm)
  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Verrou de sol
  • Pour une utilisation avec Roto-Grip Roto-Lift® Versa-Lift™
  • Marque Artisanat de la vallée
  • Série Ascenseur de Roto
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant F89410A2
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Vallée Craft® Straddle-Type plancher serrure F89410A2 pour Roto-Grip Roto-Lift® Versa-Lift™

Vallée Craft® Straddle-Type plancher serrure F89410A2 pour Roto-Grip Roto-Lift® Versa-Lift™

Article nº : WBB2220370

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant