Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 17" Scrub Brush for 34" Auto Ride-On Floor Scrubber

Global Industrial™ 17" Scrub Brush for 34" Auto Ride-On Floor Scrubber

Article nº : WB641246

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 17" Scrub Brush for 34" Auto Ride-On Floor Scrubber
  • Global Industrial™ Floor Cleaner & Deodorizer, Bouteille de 1 gallons, 4 / Étui

    77,95 $

  • Global Industrial™ Multi-Purpose Cleaner & Degreaser, Bouteille de 1 gallons, 4 / Étui

    89,95 $

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Auto Walk-Behind Floor Scrubber, 18 » Cleaning Path

Global Industrial™ Auto Walk-Behind Floor Scrubber, 18 » Cleaning Path

Global Industrial™ Auto Ride-On Floor Scrubber, 34 » Cleaning Path

Global Industrial™ Auto Ride-On Floor Scrubber, 34 » Cleaning Path

Global Industrial™ Auto Walk-Behind Floor Scrubber, 20 » Cleaning Path

Global Industrial™ Auto Walk-Behind Floor Scrubber, 20 » Cleaning Path

Global Industrial™ Floor Cleaner & Deodorizer, Bouteille de 1 gallons, 4 / Étui

Global Industrial™ Floor Cleaner & Deodorizer, Bouteille de 1 gallons, 4 / Étui

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas

Global Industrial™ Floor Cleaning Kit, Nettoyant pour sols et finition, Bouteilles de 1 gallons, 2 / Étui

Global Industrial™ Floor Cleaning Kit, Nettoyant pour sols et finition, Bouteilles de 1 gallons, 2 / Étui

Aspirateur à sac à dos HEPA industriel™ mondial avec kit d’outils de 8 pièces, capacité de 1-1/2 gallons

Aspirateur à sac à dos HEPA industriel™ mondial avec kit d’outils de 8 pièces, capacité de 1-1/2 gallons

Frottez la brosse à poils sont et seront conformeront aux surfaces inégales ou texturées pour une profondeur propre. Brosses à récurer sont utilisés au lieu d’un patin et le patin. Pour une utilisation avec 34" auto enfourchables autorécureuse (modèle Global 641245).

Poids &Dimensions

  • Taille 17 in (43,18 cm)

Détails du produit

  • Description Pour scrubbing
  • Type Balai-brosse
  • Pour une utilisation avec Global enfourchables autorécureuse 641245
  • Type d’accessoire Brosses à récurer
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Style Brosse/Tampons : Rotatif
  • Numéro de référence du fabricant 641246
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 17" Scrub Brush for 34" Auto Ride-On Floor Scrubber

Global Industrial™ 17" Scrub Brush for 34" Auto Ride-On Floor Scrubber

Article nº : WB641246

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 17" Scrub Brush for 34" Auto Ride-On Floor Scrubber
    Global Industrial™ 17" Scrub Brush for 34" Auto Ride-On Floor Scrubber
    Global Industrial™ 17" Scrub Brush for 34" Auto Ride-On Floor Scrubber
    Global Industrial™ 17" Scrub Brush for 34" Auto Ride-On Floor Scrubber
    Global Industrial™ 17" Scrub Brush for 34" Auto Ride-On Floor Scrubber
    Global Industrial™ 17" Scrub Brush for 34" Auto Ride-On Floor Scrubber
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant