Prix : 265,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les produits LPD Trade offrent une solution parfaite pour décharger toute charge statique au besoin. Toutes les brosses et balais sont faits de poignées conductrices et de poils (noir et jaune). L’utilisation d’une sélection mixte de cheveux naturels rigides de qualité et de cheveux conducteur donne à nos brosses leur qualité unique, durable et flexibilité supérieure.
Avertissement: Étant donné que les produits LPD Trade sont faits de matériel conducteur, n'utilisez pas ces articles à proximité de la monnaie vivante / fil de sorte que vous ne serez pas électrifié.
Avertissement: Étant donné que les produits LPD Trade sont faits de matériel conducteur, n'utilisez pas ces articles à proximité de la monnaie vivante / fil de sorte que vous ne serez pas électrifié.
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/5 po (25,91 cm)
- Longueur des poils 1-4/5 po (4,57 cm)
- Longueur 34-1/4 po (87 cm)
- Longueur du manche 30 po
- Hauteur 34-1/4 po (87 cm)
- Taille 34-1/4 po
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Polypropylène conducteur
- Description Balai anti-statique et ensemble de casserole de poussière
- Type Anti-Static
- Marque Commerce LPD
- Matériau Polypropylène conducteur
- Numéro de référence du fabricant C90000
- Matériau de poils Nylon conducteur
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
LPD Trade ESD Conductive Broom Stiff Bristle Brush, Base only, 15-3/4", Noir - C25165
Article nº : B2192165
Pas encore évalué
279,95 $
2 Mil Static Dissipative Trash Can Liner, 10 Gallon, Noir, Pkg. Qty. 50 - 37820
Article nº : B2107497
Pas encore évalué
119,95 $
LPD Trade ESD, Anti-Static Lobby Pan without Handle, 12", Noir - C80201
Article nº : B2192164
Pas encore évalué
265,95 $
LPD Trade ESD, Anti-Static Broom and Dust Pan Set, 34-1/4" H, Noir - C90000
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires